カネテック 脱 磁器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「カネテック 脱 磁器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱磁器」、「磁力除去」、「マグネット コンベア」などの商品も取り扱っております。
磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。 電源 単相AC200V 50/60Hz。単相AC220V 60Hz 使用率(%) 100% ED
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 使用率(%) 100ED 電源コード(m) 2
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック脱磁器
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 トラスコ品番 406-3694 幅(mm) 300 質量(kg) 19 高さ(mm) 120 奥行(mm) 200 電源(V) 単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz) 使用率(%) 100%ED 電源コード(m) 2 電源容量(kVA) 0.74
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

カネテック防水形脱磁器
切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。 べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。 きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。
用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。 電源 単相AC200V 50/60Hz 使用率(%) 50%ED。但し水冷により連続使用可
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテックハンド脱磁器
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。 電源(V) 単相100 使用率(%) 70 電源容量(VA) 70 幅(mm) 86 奥行(mm) 102 高さ(mm) 119 質量(kg) 2.3 トラスコ品番 406-3716
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック脱磁器
電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。
使用率(%) 100
1個
85,980 税込94,578
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックペン型脱磁器
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。 トラスコ品番 406-3724 質量(kg) 0.3 コード長さ(m) ACアダプター:1.9 バッテリー 2.4V2000mAh ACアダプタ(定格出力) DC2.7V 0.5A ACアダプタ(定格入力) AC100V 50/60Hz 径(Φ)×全長(mm) 30×264
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

カネテックツール脱磁器
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番 107-7848 使用方法 押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。 質量(g) 900 穴径(Φmm) 40 (脱磁部) 電源 AC100 50/60Hz コード長さ(m) 2.5 実効値(W) 60 皮相値(VA) 75
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ローラーコンベアを使うことにより質量の大きい脱磁対象物等を、手作業による搬送でありながら、ほぼ均一な速度で、脱磁エリアを通過させることができます。 反復作業にも過度な人力を要せず、能率的です。
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。・板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。・かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC: 単相200・220V
トラスコ品番 107-7384 質量(kg) 30.0 寸法 400×220×150mm 容量(VA) 約1000
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷

カネテックU字形脱磁器
搬送システムへの組み込みや撤去、移動が容易です。
用途ボブ、ダイセット等の脱磁に適します。また、磁束が上下方向に交番するため、長尺物や異形物の均一な脱磁を求める場合に適します。さらに、装備が容易なため搬送システムへの組み込みに適します。 電源 単相AC200V 50/60Hz 使用率(%) 30%ED。Max.0.5h
1個
1,698,000 税込1,867,800
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱磁器を移動させるタイプですので、鋼板全体の脱磁が可能です。 車輪、取手付きですので、鋼板上でのスムーズな移動が可能です。
用途ワークの移動が困難な大形鋼板などの脱磁に使用します トラスコ品番 485-9189 質量(kg) 7 電源 単相AC100V。50/60Hz 本体寸法(mm) W200×D199×H116 使用率(%) 100%ED 電源コード(m) 2 電源容量(VA) 300/250VA(3A/2.5A)。50/60Hz
1台
169,800 税込186,780
65日以内出荷

外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等 測定範囲 (mT)0~3000.0 質量(g) 約290(電池装填/プローブ含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 143×64×36 表示 5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示 分解能 (mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1 機能 ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ) 単位 (計量)mT表示固定 測定レンジ (mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0 電池 単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電 測定モード DC×1/DC×10/AC 指示精度 ±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit) 電池寿命 連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 検出対象 直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。 幅(mm) 153 奥行(mm) 130 高さ(mm) 62 質量(kg) 0.4 トラスコ品番 406-4330 定格 DC120V 2A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。 質量(kg) 約80 電源(V) 単相 AC200(50/60Hz) ケーブル長(m) 2 使用率(%) 100ED(ファン運転時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 420×400×205 有効幅(mm) 有効脱磁幅:280 電源容量(kVA) 4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
1台
1,498,000 税込1,647,800
欠品中

強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。 ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。 使用率(%) 25ED
1台
389,800 税込428,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。 電圧(V) DC180
1個
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。 トラスコ品番 397-3948 性能 判別:N/S約1mT(10G)以上 幅(mm) 85 高さ(mm) 55 質量(g) 25 奥行(mm) 6 電源 コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属) 表示 N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。
用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
1個
65,900 税込72,490
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)