- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- カネテック 電磁 チャックのおすすめ人気ランキング
カネテック 電磁 チャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「カネテック 電磁 チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸着テーブル」、「リレー 20A」、「マグネットチャックコントローラー」などの商品も取り扱っております。
高い剛性、信頼性抜群の精度!
電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。
独自の軽量化設計!
研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。
シンプルな薄形、強い吸着力!
研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。
用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。
カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。
重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。
用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。
セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
通電を要せず、従って発熱がありません。
メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。
用途型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適
します。
呼び寸法
105×300
高さ(mm)
仰角最大時高さ:210
角度(°)
可傾角度:-15°~+45°
角度精度(°)
0.007/100以内
取付部
幅110×奥行477×高さ135
質量(kg)
35
チャック作業面寸法(mm)
105×300×256
アズワン品番
64-5019-15
1個
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による重切削用チャックです。ワークが15mm厚以上で大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合いが極めて効果的に吸着力に作用します。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。
呼び寸法(mm)
300×600×110
吸着力(N)
-
電流(A)
1.59
電圧(V)
DC90
トラスコ品番
457-5041
幅(mm)
600
質量(kg)
143
高さ(mm)
110
奥行(mm)
300
適合電装品
ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
¥849,800
税込¥934,780
61日以内出荷
小形永磁タイプでは最強の吸着力。さらに、磁極ピッチを細目化することで小物・薄物ワークの吸着に威力を発揮。比較的大きなワークや全面吸着においても効果大です。
上下2面が個々にON/OFF切り換え可能。機械テーブルや作業台へのセッティングが容易に行え、段取時間の短縮も可能です。
側面での吸着も可能なため、ワーク垂直固定・3面吸着固定も可能です。※上面又は下面と側面を同時吸着した場合は、各々の吸着力が低下します。
3側面及び下面に設けたネジ穴を利用し、ストッパや治具などアタッチメントの取付けも可能です。
用途研削から軽切削加工、各種測定、組立作業におけるワークの保持具として利用出来ます。
外形寸法(mm)
80×120×50
吸着力(N[kgf])
785[80]
間隔(mm)
磁極:6(2+4)
1台
¥269,800
税込¥296,780
60日以内出荷
電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。
出力電圧計付です。
出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。
電源ケーブル(2m)付。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。
直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。
定格出力電圧
DC 0-120V
電源
単相 AC100/200V 50/60Hz
重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。
ワークが15mm厚以上で、大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合が極めて効果的に吸着力に作用します。
用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラなどによる重切削用チャックです。とりわけ厚ものに対する強力チャッキングや、加工圧の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。
電圧
DC90V
用途薄物の研削や切削に適します。
但し、被加工物の吸着面は長手方向に長さ80mm以上を有している必要があります。
適合電装品
ES-M103B。ES-M305B。EH-V105D。EH-V205D。EH-VE105D。EH-VE205D
無接点式チャックマスターとして開発し、高速で安定した消磁性能を実現。
また、各種保護機能を充実させました。
リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。
電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。
電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。
EH-VE形は「EH-V105D、205D(操作部一体型)」に対し遠隔操作仕様とし、
遠隔操作箱を付属したものです。
10A対応にはEH-VE210Dをお選び下さい。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。
ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
5面加工機での段取時間短縮が可能!
(加工効率・加工精度向上に効果的)
湿式加工対応!
停電・断線の心配がない永電磁構造!
発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限!
メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易!
(パレットチェンジや外段取りの対応可能)
ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!
高さ(mm)
150
仕様
磁極サイズ:□70mm
適合
適合整流器:EPS-P2100B
小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。
磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。
磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。高い剛性、信頼性抜群の精度です。環境に配慮したはんだレスタイプです。研削用途で最もベーシックな標準チャックです。製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。
用途研削作業用
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。
環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用
適合
(電装品)EPS-215B
電圧(V)
DC180