- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- カバーガラスのおすすめ人気ランキング
カバーガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,167件の「カバーガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスカバー」、「フロントガラスカバー」、「エッジング」などの商品も取り扱っております。
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
厚さ公差(mm)
0.12~0.17
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質
硼珪酸ガラス
色
無色透明
屈折率
ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
厚さ(mm)
0.12~0.17
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番
863-14-02-61
厚さ(mm)
0.12~0.17
寸法(mm)
18×18
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)
0.12~0.17
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
26×76
平面度(mm)
-
アッベ数
-
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。
材質
硼珪酸ガラス
厚さ(mm)
0.12~0.17
色
無色透明
表面処理
くっつき防止の特殊コーティング
屈折率
Ne=1.5255(±0.0015)
平面度(mm)
0.010以下
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)
0.13~0.17
材質
高級硼珪酸ガラス
厚さ(mm)
0.12~0.17
屈折率
1.5220±0.001ND
厚さ(mm)
0.12~0.17
材質
硼珪酸ガラス
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
入数(枚)
100
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)
50
寸法(mm)
52×76
フロスト
なし
平面度(mm)
-
アッベ数
-
表面処理
脱脂洗浄済み
仕様
寸法:76×52mm
真空パック包装をしています。
寸法(mm)
18×18
厚さ(mm)
0.13~0.16
仕様
真空パック包装
無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)
0.5±0.1
入数(枚)
25
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)
26×76
フロスト
あり
寸法(フロスト部)(mm)
15×26
屈折率
Ne=1.521
平面度(mm)
-
アルカリ溶出量(mg)
0.37
アッベ数
-
表面処理
脱脂洗浄済み
仕様
寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査をバックアップします。
封入機を選ばず使用可能です。
紙製ケースを使用し、地球環境にも配慮。
厚さ公差(mm)
0.12~0.17
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
26×76
材質
ソーダ石灰ガラス
材質
ソーダ石灰ガラス
寸法(mm)
18×18
松吉医科器械コード
23-5025-02
1式(100枚×10箱)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)
22×22
厚さ(mm)
0.17~0.25
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
使いやすいプラスチックケース入りで、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作が行えます。
厚さ公差(mm)
0.12~0.17