- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- カバーグラス スライドグラスのおすすめ人気ランキング
カバーグラス スライドグラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新355件の「カバーグラス スライドグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドガラス くぼみ」、「薄いガラス」、「マイクロスライドガラス」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
26×76
平面度(mm)
-
アッベ数
-
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質
硼珪酸ガラス
色
無色透明
屈折率
ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
厚さ(mm)
0.12~0.17
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番
863-14-02-61
厚さ(mm)
0.12~0.17
寸法(mm)
18×18
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
26×76
材質
ソーダ石灰ガラス
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。
材質
硼珪酸ガラス
厚さ(mm)
0.12~0.17
色
無色透明
表面処理
くっつき防止の特殊コーティング
屈折率
Ne=1.5255(±0.0015)
平面度(mm)
0.010以下
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)
0.12~0.17
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
厚さ公差(mm)
0.12~0.17
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)
26×76
フロスト
あり
寸法(フロスト部)(mm)
15×26
屈折率
Ne=1.521
平面度(mm)
-
アルカリ溶出量(mg)
0.37
アッベ数
-
表面処理
脱脂洗浄済み
仕様
寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。
褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質
高級ソーダガラス
寸法(幅W×長さL)(mm)
26×76
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)
50
寸法(mm)
52×76
フロスト
なし
平面度(mm)
-
アッベ数
-
表面処理
脱脂洗浄済み
仕様
寸法:76×52mm
厚さ(mm)
0.12~0.17
材質
硼珪酸ガラス
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
入数(枚)
100
材質
ソーダ石灰ガラス
材質
ソーダ石灰ガラス
曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)
0.13~0.17
真空パック包装をしています。
寸法(mm)
18×18
厚さ(mm)
0.13~0.16
仕様
真空パック包装
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
寸法(mm)
28×48
仕様
寸法:28×48mm
無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)
0.5±0.1
入数(枚)
25
材質
高級硼珪酸ガラス
厚さ(mm)
0.12~0.17
屈折率
1.5220±0.001ND
透明プラスチック製のカバーガラスです。万一落としたり、顕微鏡で観察中にレンズが接触しても従来のガラス製のものより割れにくくなっています。また、より扱いやすいように、サイズも従来のカバーガラスより大きくなっています。
寸法(mm)
20×20×0.1(厚さ)
材質
透明プラスチック
1セット(50枚)
¥980
税込¥1,078
当日出荷