カバーグラストロフィーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「カバーグラストロフィー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロフィー」、「薄いガラス」、「マイクロスライドガラス」などの商品も取り扱っております。
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番 863-14-02-61 厚さ(mm) 0.12~0.17 寸法(mm) 18×18 屈折率 Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm) 0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 材質 硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278 税込306
当日出荷


様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm) 0.12~0.17 屈折率 Ne=1.5255±0.0015 平面度(mm) 0.010以下(JIS R3702試験方法) アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 材質 硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1式(100枚×10箱)
2,998 税込3,298
当日出荷

厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質 硼珪酸ガラス 無色透明 屈折率 ne=1.5255±0.0015 平面度(mm) 0.010以下(JIS R3702試験方法) 厚さ(mm) 0.12~0.17 アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 仕様 アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ(mm) 0.12~0.17 材質 硼珪酸ガラス 屈折率 Ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 入数(枚) 100
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1式(200枚×5箱)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(200枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質 高級ソーダガラス 寸法(幅W×長さL)(mm) 26×76
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
材質 硼珪酸ガラス 厚さ(mm) 0.12~0.17 無色透明 表面処理 くっつき防止の特殊コーティング 屈折率 Ne=1.5255(±0.0015) 平面度(mm) 0.010以下 アルカリ溶出量(mg) 0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法) アッベ数 Ve=56±2 仕様 アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
1箱(200枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(200枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚) 50 寸法(mm) 52×76 フロスト なし 平面度(mm) - アッベ数 - 表面処理 脱脂洗浄済み 仕様 寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キシレン溶性で、脱水処理等の前準備が必要ですが保存性が非常に高い封入剤です。
容量(mL) 25 タイプ キシレン溶性
1個(25mL)
6,798 税込7,478
当日出荷

透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%) 45 粘度(mPa・s) 590 主成分 ポリスチレン 比重 0.95 屈折率 1.545 化学物質安全性参考資料
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。 ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較して、屈折率が高く、低倍率での検鏡にも適しています。 速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡が入りにくく抜けやすいです。 長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。 キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
濃度(%) 59 主成分 ポリスチレン 比重 0.95 粘度(mPa・s) 220 屈折率 1.545 化学物質安全性参考資料
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm) 26×76 フロスト あり 寸法(フロスト部)(mm) 15×26 屈折率 Ne=1.521 平面度(mm) - アルカリ溶出量(mg) 0.37 アッベ数 - 表面処理 脱脂洗浄済み 仕様 寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャッチコピー:豪華で大きい!貯金箱にもなる実用的なゴールドトロフィー!。商品説明:名前が書けるシール付!
仕様 1個梱包形態:化粧箱入 セット内容 本体×1、名前シール×1 材質 ABS、PP 寸法(mm) 約110×80×140
1個
628 税込691
当日出荷