- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- カバーピーラーのおすすめ人気ランキング
カバーピーラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新122件の「カバーピーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管皮むき」、「チューブカッター」、「ホースカッター」などの商品も取り扱っております。
スパッタチューブの外皮をむく工具です。
用途耐スパッタチューブ外皮剥き
材質
アルミニウム、鋼鉄、しんちゅう、刃:鋼鉄
仕様
2重管チューブ
トラスコ品番
808-2534
質量(g)
35
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
エルフレックスチューブの外皮をむく工具です。
用途耐スパッタチューブ外皮剥き
材質
本体:ポリアセタール樹脂、替刃:鋼鉄
仕様
2重管チューブ
トラスコ品番
808-2535
質量(g)
125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
2層チューブの外層剥離が簡単。
外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
適合チューブ材質
TRB/ナイロン、TRBU/ポリウレタン
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。
衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。
必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。
スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。
便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。
同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用
切断能力(Φmm)
13~32
全長(mm)
100
質量(g)
46
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ニッパー型の耐久性の高い樹脂チューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質
刃物鋼+樹脂(グリップ部)
仕様
切断可能チューブ材質/ナイロン、ウレタン、フッソ
適合
TC-C
トラスコ品番
378-3031
質量(g)
48
使用可能チューブ
Φ3~Φ16まで
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。
特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品
スペア刃1枚
適合
8A~32A
トラスコ品番
370-9078
質量(g)
80
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断
色
黒
適合
PU、ナイロン、PE、PVC
材質(本体)
樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
3~14
材質(刃)
SUS420
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。
材質
本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)
エスコ品番
EA338KA
全長(mm)
185
切断能力(Φmm)
25
1個
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。
専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。
専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。
600V単心ケーブル専用です。
エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm)
144
質量(g)
425
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
材質
本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
エスコ品番
EA338A-37
全長(mm)
210
切断能力(Φmm)
6~37
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。
低コスト商品シリーズ
トラスコ品番
148-4401
質量(g)
35.0
適合チューブ外径(Φmm)
3~16
寸法A(mm)
80.0
寸法E(mm)
25.0
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
27.5
適合チューブ
ポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
種別
対スパッタタイプ
材質
ポリウレタン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5~60
破壊圧力(MPa)
3
特性
耐熱、耐寒
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。
低コスト商品シリーズ
材質
鋼鉄
トラスコ品番
148-4419
質量(g)
1
適合チューブ
ポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷