- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- カバーボルトのおすすめ人気ランキング
カバーボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,445件の「カバーボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ボルト 脱落防止ビス」、「ボルトカバー」、「ネジ 抜け 防止」などの商品も取り扱っております。
種別
半ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
材質
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅棒
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
1.8
寸法I(mm)
0.8
取付部
おねじ(段付)
材質(ワッシャー)
PP
材質(取付部)
SUS304
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質
(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)
BSBM
種類
丸形
表面処理
(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部
おねじ
表面処理(本体)
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
BSBM
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。
材質(本体)
ステンレス(SUS303)
種類
丸形
仕上
(めねじ)鏡面バフ研磨
取付部
抜け止めナイロンワッシャー付
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M5
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
六角ボルトタイプ。
CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
材質(本体)
(スティール)SWCH10R
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付部
おねじ(段付)
タイプ
脱落防止タイプ
種類
丸形
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)
1.5
材質
軟質PVC
色
ブラック
パック単位の小口販売です。
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304)
穴の形状
六角穴