- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 除去剤
- カビ 止め スプレーのおすすめ人気ランキング
カビ 止め スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「カビ 止め スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カビ取り剤 部屋」、「カビ取り 部屋」、「エタノール カビ」などの商品も取り扱っております。
かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。
無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。
除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に
生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に
特性
速乾
主な用途
天井、浴室
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など
使用場所
浴室
成分
水溶性
材質
(容器)PE、(スプレー部)PP
TKG品番
9-1325-0601
TKG品番(2017)
6-1185-0501
1個(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
かびの発生防止に
用途浴室押入れ下駄箱などのカビの発生しやすい所にシュッとひと吹き
主な用途
浴室
塗り面積(m2)
約6(畳枚数 約4枚分)
指触乾燥時間(分)
夏期/約30、冬期/約60
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
水溶性
1本(300mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。
速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。
エタノールによる抗菌効果もあります。
この上に塗料も塗装できます。
用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。
下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。
使用場所
浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱
商品タイプ
本体
使用量
[使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。
付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。
入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。
1本で約8.5m2に使えます。
逆さ吹き連続噴射もOK!
商品タイプ
本体
仕様
エアゾールスプレータイプ
アズワン品番
3-4776-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料タイプ
防カビ剤
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
主成分
アクリルエマルション
危険物の類別
非危険物
カベ紙・家具の裏側用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。
農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
用途カベ紙・家具の裏側のカビ防止用
使用場所
室内
液性
中性
成分
ジョードメチル系化合物
使用の目安
約16m2
有効期間
(効果)約6ヶ月
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!*
床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。*
空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。*
ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。*
*使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。
【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用
【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
【ハウスダスト除去のメカニズム】
・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。
・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。
2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。
3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。
<注意事項>
【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】
素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ
素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの)
【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】
素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属
素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ
※生き物や植物は必ず室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。
2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。
3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。
4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。
5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
成分
イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール
種別
エアゾール
シリーズ
らくハピ
香り
無香料
使用場所
リビング、寝室
アズワン品番
64-1215-41
使用可能回数
部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)
使用頻度
2ヵ月に1回
効果
リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
効果
抗菌
成分
アルコール、防カビ・抗菌剤(ASK)、安定化剤
内容量(mL)
200
使用可能面積
約12畳(1本全量噴射の場合)
アズワン品番
8-6920-01
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
植物由来の防かび成分なので家中に安心してご使用いただけます。
防カビ効果は約3ヶ月継続します。スプレーするだけでお部屋の防カビ・抗菌に。
用途シンク下・カーテン・畳・下駄箱・壁紙(ビニールクロス)・ゴミ箱内・サッシなどのカビ防止・抗菌に
液性
中性
成分
展着促進成分・有機酸塩・グレープフルーツ種子抽出物・ティーツリーオイル
香り
さわやかなシトラスの香り
1本(250mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カビ、ヌメリ、コケ除去専用の洗剤です。
商品タイプ
本体
1個(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように]
下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。
色
とうめい
特性
防水
主な用途
木、モルタル、コンクリート、床
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内
アズワン品番
64-1164-33
使用後の手入方法
うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.21L
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
1日以上
塗り面積(2回塗り)(m2)
1~2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
約1枚分
乾燥時間
約30分(20℃)、約1時間(冬期)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様
VOC発生ゼロ
成分
合成樹脂でん粉
認定番号
MFN-0005(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
180以上/18kg
主なワーク
パーツ
1箱(18kg)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
タタミ・押入れ用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。
農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。
市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
用途タタミ・押入れのカビ防止用
使用場所
畳、押入れ
液性
中性
成分
ジョードメチル系化合物
使用の目安
約16m2
有効期間
(効果)約6ヶ月
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刺激臭がなく目や手・肌にやさしい。
非塩素系だから安心。
用途かびの除菌、水アカ・ぬめり取りに。
浴室、洗面所、トイレ、浴槽洗いなどに。
使用方法
(1)かびコロジをかびや水アカに吹きつけます。(2)15分放置した後、水洗いで薬剤・汚れなどを落とします。(3)水洗いしながら、ブラシ、スポンジなどで汚れ・薬剤などを取り除きます。
使用場所
浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ
本体
液性
弱酸性
塗料タイプ
乳酸系
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)
5
幅(mm)
130
高さ(mm)
272
奥行(mm)
230
質量(kg)
5
トラスコ品番
440-4467
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性
アルカリ性
使用場所
浴室、厨房
PRTR法
非該当
使用濃度
原液
商品タイプ
業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。業務用大容量サイズ。
使用場所
浴室、洗面所、室内
商品タイプ
業務用
1個(2L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
目地・コーキングにカビを寄せ付けない。防カビ効果期間は1年~3年を実現。
防カビ効果試験5菌はもちろんのこと、約400種類の菌に効果がある事が証明され、強力な防カビ(抗菌)効果を発揮します。
成分
2ープロパノール、シリコン化合物、フッ素系界面活性剤、イソチアゾロン系抗菌剤、酢
1本(50mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
世界最高レベルの632菌のカビ・細菌・藻類等に対して硬化を実証されている防カビ剤です。日本食品分析センターをはじめとする国内外の様々な試験をクリアーし、効果の高さと共に安全性も兼ね備えています。他にも耐性菌が出にくい・幅広い安定温度・溶出度が極めて低いなどの特性を持ち、様々な場面でご活用いただけます。
幅広い防菌力。研究者によると一般建築物からは57の菌が高い頻度で検出されるそうです。カビ守護神はこれら57菌を含む数百種のカビ・最近・藻類に対し硬化試験を実施し、抑止効果を確認しています。
長期の防カビ力。高い安全性。
耐性菌が生まれにくい。カビ守護神は複数の有機系防カビ剤と無機系抗菌剤の複合合成剤です。単一の薬剤と違いひとつの薬剤成分に菌が耐性を持っていても、ほかの薬剤成分が効果を発揮します。菌が全ての薬剤成分に耐性を持つ可能性はほとんどありません。
有機溶剤や紫外線にも分解・劣化せず、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。この安定性により、あらゆるものに添加しても変質することがなく、長期にわたる防菌性能を付加する事が可能です。そのため、製品開発や防菌加工も容易に行えます。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。
商品タイプ
本体
pH
(有効)1~14
対応可能薬品
粉体系、水系、エマルジョン系、溶剤系
アズワン品番
64-6544-81
温度安定度
-40~300℃
効果
抗菌
1本(300mL)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中