カフ圧計のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
395件の「カフ圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドテスト」、「ワンハンド 血圧計」、「マンシェット」などの商品も取り扱っております。
付属品 ルアータイプ延長チューブ×1本 測定範囲 0~120cmH2O アズワン品番 8-1233-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00178000038 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
28,980 税込31,878
12日以内出荷

カフ圧をモニターし、適切な管理ができます。 カフ圧の設定が容易にできるジョグポンプ搭載。
付属品 ストラップ、接続チューブ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×53×141 アズワン品番 8-6259-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:44B2X1000100177A 松吉医科器械コード 24-4140-00 加圧圧力(hPa) 0~70 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

測定範囲 Tモード/0~63H2O、Lモード・Fモード/0~126H2O 電源 単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定モード Tモード/気管内チューブ使用時、Lモード/ラリンゲルマスク使用使用時、Fモード/制限無し アズワン品番 8-8378-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X10017000025 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。 大きめのカラーバンパーが特徴的。 加圧から排気まで片手で操作できます。 排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位 上腕 付属品 キャリングバッグ 材質 (本体)ABS 測定範囲 20~300mmHg 質量(g) 150 測定精度 4mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×86×159 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:10B2X00011000002 適合腕周(cm) 23~32 腕帯(mm) 146×485 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様 置針式 測定範囲 0~15(※1psi=約0.07kg/cm2) サイズ 全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm 質量(g) 約200 アズワン品番 8-3833-01
1個
29,502 税込32,452
13日以内出荷

特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様 ラテックスフリー
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

No.555用交換用メーターのみです。
材質 ポリカーボネート樹脂 測定範囲 20~300mmHg パネルサイズ(mm) Φ60×34 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021555001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位 上腕 付属品 収納ケース 測定範囲 0~300mmHg 質量(g) 50 電源 単4乾電池×1個(付属) 測定精度 ±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×25×70 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm) 22~32 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。 5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質 本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 測定範囲 0~200mmHg 質量(g) 185 電源 006P 9V乾電池×1個(テスト用付属) センサー寸法(mm) (幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750 本体サイズ(mm) 65×175×350 アズワン品番 0-9048-11 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

褥瘡ポケットの大きさをスケールチューブを挿入して簡単に計測します。 スケールチューブ先端のライトが点灯しますので、皮膚表面からポケットの位置が確認できます。 スケールチューブは柔らかい素材ですので、ポケット内の組織を傷つけません。
セット内容 本体(電池ケース+スケールチューブ)、ディスポカバー×100枚、携帯用ホルダー 材質 (電池ケース)真鍮、(スチールチューブ)ポリ塩化ビニール 電源 単4乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:17B3X10000500001 松吉医科器械コード 23-2420-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。 送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。 76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
測定部位 上腕 付属品 ソフトケース 測定範囲 0~300mmHg 測定精度 ±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送気球一体型のゲージは持ちやすく、トリガー式減圧バルブにより減圧制御を指一本で行えます。 文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。 ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
仕様 ラテックスフリー 測定範囲 0~300mmHg 精度 ±3mmHg アズワン品番 8-7546-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

タイガー医療器ピンチメーター
手指の筋力を測定します。目盛りは±1%を正確に読み取れるよう精密に調節されています。
質量(g) 約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×46×88 測定範囲(kg) 0~13 松吉医科器械コード 24-5577-00
1個
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ハンディマノメーター
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品 ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ 寸法(mm) 55×16.9×110 質量(g) 約100 電源 単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上 表示 約4回/秒(表示回数) 出力電圧(V) 0~±1(表示値に比例) 分解能 1digit 保存温度(℃) -20~70 別売付属品 PG-100N用ソフトケース 指示方式 ゲージ圧(連成圧) 表示桁数 3.5 付加機能 オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット 圧力ポート M5メネジ 動作温度(℃) 0~50 適応 非腐食性気体 表示素子 LCD 出力抵抗 Approx.10kΩ 動作湿度(%RH) 15~85(結露ないこと) 応答精度 Approx.10ms 外部機器への供給電源 5±0.5VDC 5mA maximum
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。 目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。
測定部位 上腕 材質 (本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿 測定範囲 20~300mmHg アズワン品番 0-2192-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021560001 松吉医科器械コード 23-2353-00 腕帯(mm) 145×500 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様 ラテックスフリー
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

ケンツメディコアネロイド血圧計No.555
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様 ウォッシャブルカフ 付属品 コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ 材質 カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付) 質量(g) 約80 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021555001 適合腕周(cm) 24~40 松吉医科器械コード 24-6419-00 腕帯(mm) W145×L535 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
測定部位 上腕 セット内容 B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース 材質 メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿 寸法(mm) (メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500 測定範囲 20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg) 質量(g) 約350 タイプ 蓄光タイプ アズワン品番 0-9627-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021500002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式
5,998 税込6,598
当日出荷