- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- カプセル充填機のおすすめ人気ランキング
カプセル充填機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新83件の「カプセル充填機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉末 充填」、「卓上分包機」、「卓上 充填機」などの商品も取り扱っております。
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質
ステンレス・アルミ・樹脂
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×350×160
カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容
本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台
質量(kg)
約1.5
外形寸法(mm)
約200×約150×約50
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容
ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台
タイプ
カプセルサイズ交換部品
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
タイプ
充填増量プレート
セット内容
-1mmプレート・-2mmプレート
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。
原材料
ゼラチン
孔深さを所定の深さに調整し、粉末を充填することで、所定の容量をカプセルに充填できます。
仕様
充填調整プレート
液体の充填、移送に。 ・流動性のある液体なら、粘体、顆粒にも対応。・量は流量センサー組み込みで正確(精度は±1%)・量はカウンターの数字を打ち込むだけ。・液面の高さに液量が左右されません。・粘度の高い液や顆粒が入っている液も自吸で吸い上げ、手を汚しません。薬液も安心して使用できます。・正・逆回転付きスピードコントロールでき粘度に合わせられます。・洗浄は洗浄液またはお湯を流すだけでが、粘体液は工具無しでチューブの交換をするだけで、他の液体が簡単にできます。
電源
90W/100V
能力
自吸揚程1m時:1800cc/分
精度
±1%以下/2ローター(液体により多少異なることがあります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×420×480
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)
15
材質
18-8ステンレス
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法
粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料
ゼラチン
容量(L)
約1.2
材質
18-8ステンレス
全幅(mm)
250
吐出口径(Φmm)
14.4
口径×高さH(mm)
130×200
TKG品番
9-1007-0601
TKG品番(2017)
6-0887-0601
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分
ヒドロキシプロピルメチルセルロース
色
透明
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質
PS
幅(mm)
130
全長(mm)
260
色
白
質量(g)
0.5
1箱(20個)
¥46,980
税込¥51,678
23日以内出荷
胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル
原材料
ヒドロキシプロピルメチルセルロース
基材
カプセル:HPMC植物由来
色
透明
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色
透明
基材
カプセル:HPMC植物由来
原材料
ヒドロキシプロピルメチルセルロース