- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- カプラ エスコのおすすめ人気ランキング
カプラ エスコのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,401件の「カプラ エスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ pt1/4」、「g1/2 カプラ」、「エアーホース チャック」などの商品も取り扱っております。
ソケットorプラグ
プラグ
エスコ品番
EA425DM-2
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適
材質
アルミ、鉄(ニッケルメッキ)
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140RD-11
質量(g)
109
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用圧力(MPa)
2.5
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
68
破壊圧力(MPa)
244
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
11
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA425DK-1
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体
空気・油・他
ソケットorプラグ
ソケット
使用圧力(MPa)
1.47
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適
材質
アルミ、鉄(ニッケルメッキ)
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140RD-8
質量(g)
112
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用圧力(MPa)
2.5
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
68
破壊圧力(MPa)
244
適合ホース外径(Φmm)
12
適合ホース内径(Φmm)
8
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適
材質
アルミ、鉄(ニッケルメッキ)
使用流体
空気
ねじ寸法
1/4inchPT
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140RC-2
質量(g)
115
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用圧力(MPa)
2.5
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
68
破壊圧力(MPa)
244
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質
鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
空気・油・他
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140EE-11
使用温度範囲(℃)
-20℃~80℃
使用圧力(MPa)
1.47
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
11
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
接続方式
ワンタッチ式
エスコ品番
EA140H-2
1セット
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法
PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
[10]
ソケットorプラグ
プラグ
エスコ品番
EA140CB-1
使用圧力(MPa)
0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
[15]
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
ソケットorプラグ
プラグ
エスコ品番
EA140DB-23
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
色
オレンジ
エスコ品番
EA125BE-20
材質
ウレタン樹脂
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12
最小曲げ半径(mm)
55
常用圧力(MPa)
1.47
破壊圧力(MPa)
6
使用流体
空気
主な用途
塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特性
耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
9~11[92~112]
寸法E(Φmm)
7.5
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CC-12
質量(g)
約62
六角対辺(mm)
13
寸法b(mm)
51
寸法h(mm)
25.5
ねじ有効長(mm)
11
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適
材質
アルミ、鉄(ニッケルメッキ)
使用流体
空気
ねじ寸法
3/8inchPT
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140RB-3
質量(g)
108
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用圧力(MPa)
2.5
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
68
破壊圧力(MPa)
244
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。
分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
1.5
材質
本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)
93.5(L)×22(W)×77(H)
質量(g)
440
常用圧力(MPa)
1.5
取付ねじ
Rc(PT)1/4"
アズワン品番
64-7819-07
分岐数
2連
1台
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状
ホース取付用
適合流体
空気・油・他
ソケットorプラグ
プラグ
エスコ品番
EA140E-11
使用圧力(MPa)
1.47
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
ノズルなどを接続すると通水、外すと止水します。
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA124LC-12A
適合ホース外径(Φmm)
16~20
1個
¥830
税込¥913
当日出荷