カメラ レンズカバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
502件の「カメラ レンズカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ レンズ キャップ」、「カメラ セキュリティ シール」、「webカメラカバー」などの商品も取り扱っております。
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

EFレンズのマウント側に付けるキャップです。
適合 EF-Mレンズを除く全てのレンズ
1個
299 税込329
当日出荷


キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
1個
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EF-Mレンズのマウント側に付けるキャップです。
適合 EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM、 EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM、 EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM、 EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM、 EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM、EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM、EF-M22mm F2 STM、EF-EOS M
1個
299 税込329
当日出荷

パソコンのWebカメラをカバーしてプライバシーを守る、カメラレンズの保護カバー。
セット内容 3個入 材質 ABS 寸法(mm) 幅28×高さ11.2×厚み1 (カメラ穴:Φ8) アズワン品番 64-5407-73
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

58mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-58/E-58Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm) 58 適合 EF24mm F2.8、 EF28mm F1.8 USM、 EF50mm F1.4 USM、 EF85mm F1.8 USM、 EF100mm F2 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM、 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS II、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、 EF28-90mm F4-5.6 USM(ブラック)、 EF28-105mm F3.5-4.5 II USM、 EF28-105mm F4-5.6 USM、 EF70-300mm F4.5-5.6DO IS USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS USM、 EF75-300mm F4-5.6 IS USM、 EF90-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100mm F2.8マクロ USM、 MP-E65 2.8 1-5X マクロフオト、 TS-E90mm F2.8
1個
599 税込659
当日出荷

67mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-67/E-67Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm) 67 適合 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM、 EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM、 EF24-85mm F3.5-4.5 USM、 EF70-200mm F4L IS USM、 EF70-200mm F4L USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS II USM、 EF70-300mm F4-5.6L IS USM、 EF100mm F2.8L マクロ IS USM、EF35mm F2 IS USM
1個
699 税込769
当日出荷


Nikon(ニコン)ボディキャップ
ニコンデジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラ対応、Fマウント用ボディーキャップ。
1個
399 税込439
当日出荷

EOS本体(EF-Mマウント)よりレンズを取り外して保管、輸送する際にカメラ本体のマウント部を保護するキャップです。
対応機種 M、M2、M3、M5、M6、M10、M100、Kiss M
1個
289 税込318
6日以内出荷

両面にマルチコートを施した、フィルター径Φ40.5mmの軽量・薄型のプロテクトフィルターです。撮影や持ち運びの時に、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。
フィルター直径(Φmm) 40.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

EOS本体(RFマウント)よりレンズを取り外して保管、輸送する際にカメラ本体のマウント部を保護するキャップです。
対応機種 EOSR
1個
289 税込318
当日出荷

RICOH(リコー)リングキャップ
ボディ装着のリングキャップ同等品です。カラーはボディと同色のブラック。
ブラック 対応機種 GRⅢ
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。 多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適 タイプ スクリュータイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Nikon(ニコン)フィルター
レンズ保護フィルターとして最適。レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
寸法(mm) 52 ブラック 対応機種 AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR、AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II、AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II、AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II、AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED、AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II、AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED、AI AF Nikkor 24mm f/2.8D、AI AF Nikkor 28mm f/2.8D、AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G、AI AF Nikkor 35mm f/2D、AI AF Nikkor 50mm f/1.4D、AI AF Nikkor 50mm f/1.8D、AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II、AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II、AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR、AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR、AI Nikkor 24mm f/2.8S、AI Nikkor 28mm f/2.8S、AI Nikkor 35mm f/1.4S、AI Nikkor 50mm f/1.2S、AI Nikkor 50mm f/1.4S、AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S、AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S。1マウントレンズ。1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6 1 NIKKOR 32mm f/1.2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

EF400mm F2.8L IS III USM専用のレンズキャップです。
適合 EF400mmF2.8LISIIIUSM
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種 EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様 【レンズキャップ装着可否】可 加工 【ガラスコート】スーパーマルチコーティング フィルター性能 レンズ保護 反射率(%) 0.5 適合カメラ デジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)