- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- カメラ 保管ケースのおすすめ人気ランキング
カメラ 保管ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新186件の「カメラ 保管ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカゲル ケース」、「デジタルカメラ ケース」、「除湿 ケース」などの商品も取り扱っております。
カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
色
クリア
材質
(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
約8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×334×205
材質(パッキン)
シリコンゴム
質量(kg)
0.8
材質(フタ)
ハイインパクトスチロール樹脂
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×260×170
材質(止具)
ハイインパクトスチロール樹脂
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×334×205
付属品
乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー
材質(トレー)
PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。
容量(L)
5.5
付属品
乾燥剤(15g×2)
エスコ品番
EA508TC-41A
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂
寸法(mm)
330×220×135(H)
質量(g)
700
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
色
スモーク
材質
(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品
乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)
PP(ポリプロピレン)
材質(止具)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色
黒
タイプ
ウレタンフォームあり
クッション
ウレタンフォームあり
防塵防水性能
IP65
鍵
施錠用のカギ穴付き
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング
可
仕様
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質
本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー
フタ
バックル式
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類
ベタ目
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
230
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
180
2018年トラスコ掲載ページ
4 2174
有効内寸法・奥行(mm)
145
有効内寸法・高さ(mm)
80
有効内寸法・幅(mm)
205
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
シリコンゴム
形状
角形
マジックテープ付の仕切により整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。
収納物の数が多い場合や、収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
2.28
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
228×182×92
外寸法・幅(mm)
228
外寸法・高さ(mm)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
182
有効内寸法・奥行(mm)
143
有効内寸法・高さ(mm)
78.5
有効内寸法・幅(mm)
203
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
セット内容
緩衝ウレタン
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)
0.7
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
4.14
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
272×215×106
外寸法・幅(mm)
272
外寸法・高さ(mm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
外寸法・奥行(mm)
215
有効内寸法・奥行(mm)
177
有効内寸法・高さ(mm)
94
有効内寸法・幅(mm)
249
繰り返し使用可能なB型シリカゲル「ドライフレッシュ」付の収納ボックスです。 ボックスは密閉度抜群な4点留め、また抗菌加工を施しています。
付属品
不織布入B型シリカゲル 20g×4シート
材質
本体・フタ:PP ストッパー:ABS パッキン:シリコンゴム
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L)
15
仕様
キャスター付
付属品
乾燥剤(15g×3)
エスコ品番
EA508TC-43A
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂
寸法(mm)
470×240×235(H)
質量(g)
1280
1個
¥5,170
税込¥5,687
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)
0.7
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67