カメラ 天井のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
253件の「カメラ 天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「監視カメラスタンド」、「カメラ台座」、「防犯カメラ 天井型」などの商品も取り扱っております。
Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(伸縮式) WH-11
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-93S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 310~470 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.4 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 1113.5~2000 質量(kg) 適正使用カメラ:2 本体質量(kg) 0.96 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-90S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 130 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.26 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状 小型 質量(g) 約100(取付金具含む) 電源 DC12V/約140mA 寸法(Φ×高さH)(mm) 90×67 信号形式 AHD/CVBS レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 548万画素 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 画角 5MP設定時:約80度
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(天吊り)
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品 六角ボルト(M6×16)2個 材質 アルミ合金 最大積載量(kg) 10 取付寸法(mm) 天井:100×100 角度調整範囲 垂直:±55°、水平:360° 塗装色 アイボリー 設置場所 天井(屋内外) 適合ハウジング VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷

EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル 夜間監視が可能な赤外線カメラ 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ 近距離~中距離監視向けのレンズ搭載 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載 ドーム型で威圧感の少ないボディ設計 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様 監視可能距離:最大約10m 形状 ドーム型 寸法(mm) Φ121×93 質量(g) 約320 電源 DC12V / 約450mA 信号形式 EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS 解像度 682万画素 保証期間 1年 焦点距離(mm) 2.8~12 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約20 画角 水平角度:約35~75度 赤外線ライト Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 617~1004 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.63 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(軽量)
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
付属品 取付ネジ4本 適合機種 各種監視用カメラ 材質 ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金) 質量(kg) 0.13、適正使用カメラ:1 外形寸法(mm) ベース部:100×70、長さ:約160 塗装色 ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー 使用場所 屋内 回転角度(°) 雲台最大:前後+90~-15 左右360回転 設置条件 壁面/天井(屋内用)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様 監視可能距離: 最大約7m 形状 ドーム型、暗視型 寸法(mm) Φ128×90 (突起物含む ) 質量(g) 約315(取付金具含む) 電源 DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 ) 信号形式 AHD 解像度 548万画素 保証期間 1年 焦点距離(mm) 2.8~12 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約15 画角 5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度 赤外線ライト Φ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
材質 アルミニウム 質量(g) 約900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×370×210 負荷重(kg) (最大)約10
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm) 89 奥行(mm) 65 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.6(映像・電源) 本体質量(g) 約128 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA) (最大)約280 レンズサイズ(mm) 3.6 視野角 水平:約79° S/N比 50dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/60秒~1/100000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷

コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質 アルミニウム 接続ねじ(inch) (カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 負荷重(kg) (最大)約2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31L
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 VCHO-91S、各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 200 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.28 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
4,288 税込4,717
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質 アルミニウム 質量(g) 約260 接続ねじ(inch) (カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×135 負荷重(kg) (最大)約2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

付属品 タッピングネジ×3、アンカープラグ×3 材質 シャフト部:アルミ/ベース部:スチール 質量(g) 540 外形寸法(mm) Φ120(ベース)、L600~1020 耐荷重(kg) 5 適合カメラ 各種ボックス型カメラ
1個
5,500 税込6,050
9日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)取付金具(壁面) WH-6N
屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。 ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品 六角ボルト(M6×16)2個 材質 アルミダイキャスト 寸法(mm) 壁面から雲台回転軸まで:300 質量(kg) 約1.4 最大積載量(kg) 15 角度調整範囲 垂直:±55°、水平:105° 塗装色 アイボリー 設置場所 壁面(屋内外) 適合ハウジング VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(日本セキュリティ)カメラブラケット(ショート)
付属品 タッピングネジ×3、アンカープラグ×3 材質 シャフト部:アルミ/ベース部:スチール 質量(g) 380 外形寸法(mm) Φ120(ベース)、L300~420 耐荷重(kg) 2 適合カメラ 各種ボックス型カメラ
1個
5,000 税込5,500
9日以内出荷