カメラ 雲台 ねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
229件の「カメラ 雲台 ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雲台プレート」、「カメラ 雲台」、「1/4 カメラ ネジ」などの商品も取り扱っております。
鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品 取付用M6ねじ 質量(g) 276 寸法(長さL×幅W)(mm) 191×48
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
質量(g) 310 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 230×44×20
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ガイド撮影で、ガイドスコープ、撮影鏡筒、カメラなどの機器を同架したい場合に使用します。
仕様 専用スライドバー付 適合 SX2、SXD2、SXD2、SXP、GP2、GPD2赤道儀用、ガイドマウントXY・プレートホルダーSX・各種鏡筒取付用 質量(g) 1275 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 330×120×12
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

SLIK(スリック)プレート2
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g) 500 取付方式 (カメラ)ダブルナット式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×50×20 搭載可能質量(kg) 5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。 付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。
付属品 自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書 質量(g) 約155 耐荷重(kg) タッピングネジでの固定:約1.0 仕上 黒色塗装 材質(ブラケット) 鉄(板厚1.6mm) 耐荷重(g) 強力両面テープでの固定:約500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷

カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g) 340 仕様 タンジェントスクリュー式 高さ(mm) 87 台座寸法(mm) 52×40 可動範囲 ±10°(上下・左右共)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷


Velbon(ベルボン)クイックシュー
カメラをワンタッチで取り付けるためのクイックシュープレートです。
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品 クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ 質量(g) 約165 耐荷重(kg) 約1.0 仕上 黒色塗装 材質(クランプ) 鉄(板厚2mm) 適合厚さ(mm) 45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SLIK(スリック)マルチアーム520
三脚にカメラ2台を搭載するためのアクセサリー。バーに雲台2つが付属し、2台のカメラをそれぞれ上下、左右個別の調整が可能です。カメラの間隔も調整可能(縦位置は不可)。バーの端には雲台取付ネジを装備。さらに自由雲台等を取り付ければ、もう一台カメラを取り付け可能です。雲台のカメラ取り付けはダブルナット式。
質量(g) 1200 幅(mm) 520 取付方式 (カメラ)ダブルナット式 三脚取付ねじ U1/4、U3/8 アズワン品番 64-9507-06 搭載可能質量(kg) 2
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

適合 ガイドマウントXY 質量(g) 160 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 190×43.5×20
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g) 530 ストローク(mm) (EV)370 寸法(mm) (雲台取り付け部)39 直径(Φmm) (ベース部)39 寸法(幅W×高さH)(mm) 497×102 パイプ径(Φmm) 24 三脚取付ねじ U1/4、U3/8 アズワン品番 64-9507-07 搭載可能質量(kg) 2
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
質量(g) 64 高さ(mm) 45 推奨荷重 約1kg
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g) 48 適合 脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚 高さ(mm) 47 取付ねじ (カメラ)U1/4 三脚取付ねじ U1/4 搭載可能質量(kg) 1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
仕様 旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能 質量(g) 380
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm) 約30
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm) 6 寸法J(mm) 1/4-20 UNC 締付ねじ M5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)