カメラ一発のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
95件の「カメラ一発」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ日本製」、「リモート カメラ」、「ネットワークカメラ 有線」などの商品も取り扱っております。
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容 CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状 小型 カラー、モノクロ 質量(g) 約280g(本体のみ) 切替方式 環境:屋外映像、屋内映像 ポート数 1 電源 DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W) 0.5(8Ω時) チャンネル数 13(1~13ch) 方向 正常、上下反転 レンズ f:3.3 mm、F:2.8 設定方式 動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×117×80 機能 ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度 【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェース WPS ボタン、RESETボタン 解像度 最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境 温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間 1年間 動作範囲 パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力 802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子 RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス 自動 撮影距離(m) 0.5~∞ アンテナ ゲイン:1.8 dBi 絞り 固定 保管環境 温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 。有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数 同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度 54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角 70° 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 (動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード 2、4、8、16、32、64GB 有線LAN IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

セット内容 CS-TX83FHD(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、RJ45カプラー、スプリットケーブル、固定用ネジ、印刷物(カンタンガイド、保証書等) 質量(g) 400 型番 CS-TX83FHD 寸法(cm) 21×5.8×5.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 21×5.8×5.6 視界範囲(mm) 暗視:10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級 IP66(本体のみ) 付属品 ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g) 約280 レンズ 3.6mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約400 視野角 (水平)約88° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 同期方式 内部同期 撮像素子 1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m) (赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

200万画素(1920×1080Pフルハイビジョン) を搭載したネットワークIPカメラ Wi-Fiを利用して簡単接続 IP65等級の安心の防水・防塵性能 8倍のデジタルズーム搭載 赤外線ナイトビジョン機能搭載 microSD カードで最大128 GB録画保存 アプリを使用して外出先からでもリアルタイムの映像をチェック 置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策に スピーカー、マイク搭載で双方向での通話が可能
用途置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策 付属品 USB Type-Cケーブル 約2m、AC充電器(USB-A×1:5V/1.5A)、3Mシール、スクリューパッケージ(アンカー×2、ネジ×2)、取扱説明書 寸法(mm) 約94×58×46 ホワイト 質量(g) 約83 電源 ACアダプター DC5V 1A (PSE適合品) 有効画素数 200万画素(1920×1080P) 機能 AI機能:動体検知、サウンド検知、顔検知 焦点距離(mm) 8.0 映像素子 1/2.9 F値 F2.8 フレームレート 最高30fps 画像圧縮方式 H.264
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

NSK(日本セキュリティ)210万画素有線カメラ
安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×130×70 質量(g) 255 (カメラ本体) シルバー 規格 HD-TVI
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

HDの高解像度で鮮明に見える!モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認できる1200mAhのバッテリー内蔵のWi-Fiカメラです。壁掛や専用スタンドで様々な設置場所から撮影可能です。双方向通話が可能だから、留守番中のお子様への声掛けも可能です。フクロウ型デザインで愛らしいフォルムです。
付属品 USBケーブル60cm、取扱説明書 ホワイト 質量(g) 約123 電源 ACアダプタ DC5V2A 寸法(cm) 約6.1×7.8 有効画素数 200万画素 機能 赤外線ナイトビジョン撮影、双方向通話、専用アプリV380PRO バッテリー 2400mha(内蔵バッテリー使用目安時間約3時間) ズーム デジタル4倍 解像度 1920×1080p 視野角 355° 録画時間 128GB使用で約13日 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 45~85 対応SDカード microSDカード(最大128GBまで)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B
スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
仕様 【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af セット内容 CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など) 質量(g) 約210 規格 TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ) 適合規格 IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 対応OS Android OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上 表示 【オーバーレイ】日時 チャンネル数 13(1~13ch) レンズ f : 1.8 mm 、F : 2.2 対応 WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50.7×81.4×69 モード切替 屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止 インターフェース WPS/リセットボタン 解像度 最大FHD 720p (1280×720) 保管温湿度範囲 -10~60℃/10~95%(結露不可) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 0~45℃/10~90%(結露不可) 検知距離(m) 【センサー】7 映像素子 1/4 インチCMOS センサー100 万画素 充電時間(時間) 約4 LED ステータス バッテリー容量(mAh) 2600 センサー角度調整(°) 115 撮影距離(cm) 61~∞ 絞り 固定 セキュリティ WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 伝送速度(Mbps) 【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1 ネットワークタイプ 自動(DHCPサーバによる割当て) RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0(白黒/距離5m) フレームレート 最大15フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角 146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平) 周波数帯域(GHz) 【通信】2.4 音声圧縮方式 AAC 画像圧縮方式 【動画】H.264、【静止画】JPEG
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944P)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。36個の赤外線LEDを搭載し、約23mの照射が可能。広角よりの監視に最適な3.6mmボードレンズを採用。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様 赤外線掃射距離:約23m 質量(g) 約386※取付金具含まず 電源(V) DC12 規格 信号:AHD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×72×110 ※取付金具を含まない寸法 レンズサイズ(mm) 搭載:3.6 解像度 映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素 保証期間 1年 LED Φ5mm850nm赤外線LED36個 音声 画角 水平角度約80度
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大128GB microSDカード対応
画素数 300万 センサー 1/2.7”CMOS Sensor シャッター 自動シャッター レンズ F2.0,広角104° モード 【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式 デジタルノイズリダクション 3Dデジタルノイズリダクション ダイナミックレンジ デジタルワイドダイナミック 照射距離(m) 10(赤外線/環境により異なる) 映像圧縮方式 H.2645/H.264 解像度 主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360 フレームレート 最大15fps、ネット環境によって自動調整 対応 プライバシーマスキング/クラウド保存 保存形式 microSDカード最大128GB 適合規格 IEEE802.11b、802.11g、802.11n 無線通信方式 2.4GHz~2.4835GHz 動作温湿度範囲 -10~45℃/95%未満(結露なし) 電源 DC5V/1A microUSB 仕様 【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz 使用場所 屋内
1台
5,223 税込5,745
当日出荷

外出先から自宅を見守る!
使用場所 屋内 保護等級 なし 形状 ドーム型 セット内容 本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質 ABS・ガラス・鉄 質量(g) 約175 消費電力(W) 10 電源 USB電源 対応OS iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7×8.5×10.5 対応メモリーカード microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。 人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。 付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。 日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容 CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g) 約215(ACアダプタ含まず) 規格 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 電源 DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電) 対応OS Android OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上 表示 オーバーレイ:日時 チャンネル数 13(1~13ch) レンズ f:3.6 mm、F:2.0 設定方式 WPS非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約112×70×70 インターフェース RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット 解像度 最大 FHD 1080p(1920×1080) 保証期間 1年間 環境対応 RoHS(10物質) 動作範囲 パン:345度、チルト:90度 映像素子 1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 LED ステータス 耐水性 なし 動作湿度(%) 15~85(結露なきこと) 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 セキュリティ WPA2-AES 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m) 対応ファイル microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32 フレームレート 最大15フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平) 動作温度範囲(℃) 0~50 LAN設定 自動(DHCPサーバによる割当て) 音声圧縮方式 G.711a 画像圧縮方式 静止画:JPEG、動画:H.264 容量(GB) microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 通信周波数帯域(GHz) 2.4
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様 【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 質量(g) 190 電源 5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71 x 112x 71 入力 5V1AmicroUSB レンズ F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応 iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格 IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体 【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度 【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角 (水平)360°/(垂直)270° 対応フォーマット (動画)mp4/(静止画)png 色(本体) ホワイト セキュリティ WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所 屋内 無線通信方式 無線LAN(Wi-Fi) 可動範囲 (水平)355°/(垂直)108° アプリケーション Smart Life 動作温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps) 15(通常)/10(暗視) イメージセンサー 1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz) 2.4 (5GHz非対応)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様 暗視モード:〇 形状 ドーム型 質量(g) 約170 消費電力(W) 10 電源 USB給電 DC5V/1A 対応OS iOS9.0以降、android4.4以降 入力感度 マイク:-42dB レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m) 有効:約2.5 セキュリティ WPA(2)-PSK 直径×高さ(cm) 本体:Φ7.5×11 画素数 【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所 屋内 主材質 ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個) 赤外線×6 インピーダンス(Ω) 8 映像圧縮方式 H.264/MP4 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート 最大:約12FPS Wi-Fi 2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式 G.711A イメージセンサー 1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカード microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・電源) 本体質量(g) 約960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×260×170 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 記録媒体 SDカード(1~256GB/別売) 消費電流(mA) (最大)約700 レンズサイズ(mm) 2.8~12 解像度 (録画)1920×1080/1280×720/960×540 視野角 水平:約81~23° S/N比 48dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/60000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(LED36個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷