カメラ水準器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
165件の「カメラ水準器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撮影ボックス」、「電子コンパス」、「コンパスグラス」などの商品も取り扱っております。
エビス(水平器)カメラ気泡管
カメラ用気泡管
材質 本体:アクリル樹脂 長さ(mm) 33 厚さ(mm) 15 高さ(mm) 40 質量(g) 50 感度(mm/m) 0.50=0.0286°
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度 0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°) 感度 34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm) 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g) 100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 長さ(mm) 70 高さ(mm) 15 厚さ(mm) 25 精度 精度±1.5mm/m 感度(mm/m) 0.5 トラスコ品番 377-4996 マグネット なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット 1ヵ所 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度 0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm) Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm) Φ8×25 目盛幅垂直(mm) 8 目盛幅水平(mm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質 本体:アルミ 仕様 V溝・強力マグネット付 精度 ±1.0mm/m 感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度 1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°) 感度 91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm) 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度 ±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度 0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N) マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体) アクリル樹脂 材質(気泡管) アクリル樹脂 マグネット なし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm) 30×10×10 精度 1.33mm/m=0.0764° 感度 91′/2mm トラスコ品番 410-0026 材質(本体) アクリル樹脂 質量(g) 3.3 材質(気泡管) アクリル樹脂 マグネット ナシ
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
寸法(mm) 15×25×70 感度 0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm) Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm) Φ8×25 目盛幅垂直(mm) 8 目盛幅水平(mm) 13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル 材質 本体:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm) 75×30×15 質量(g) 38 感度 0.5mm/m=0.0286 精度(℃) ±2.5mm/m=±0.1432以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様 【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1° セット内容 本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm) 50×120×90 質量(g) 220 電源 単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度 ±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード 直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別 オイル式 材質 本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm) Φ56×27 質量(g) 66 文字種別 英文字 目盛仕様 外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業 寸法(幅W×高さH)(mm) 51×95 厚さ(mm) 15 質量(g) 95
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 35×42×46 材質 コンパス:セルロースアセテート。ベース部:アルミ+ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)