- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- カメラ用ネジ規格のおすすめ人気ランキング
カメラ用ネジ規格のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「カメラ用ネジ規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計用 ねじ」、「1/4インチ ネジ」、「1/4 カメラ ネジ」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類
U
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
突き出しセンタ有無
無
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2・50
幅(mm)
10
ねじ寸法(mm)
M6×UNC1/4"
ねじ深さ(mm)
7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ
0.35
寸法L1(mm)
0.5
1袋入数(個)
50
寸法D1(mm)
2.3
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M1.6
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。
材質
真鍮 ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9.5
対応ねじ
M3.5
適合穴径(Φmm)
4.5
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番
683-2133
材質
アクリル
厚さ(mm)
5
縦(mm)
360
横(mm)
100
1個
¥21,571
税込¥23,728
4日以内出荷
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター
安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質
スチール
質量(g)
22.5
タイプ
1/4"-3/8"
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
カメラの下に固定する、汎用タイプのアルカ規格ブラケットです。I型の形状ですが、短辺方向でもアルカ規格に固定可能。横位置でもタテ位置でも、アルカ規格雲台やスリックDS-30のシューベース部分に固定ができます。カメラネジの位置が移動でき、 カメラの回り止めに当たるように調整できますので、 しっかりカメラとフィットします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×38×18
質量(g)
60
取付ねじ
カメラ:U1/4インチ(小ネジ)
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
材質
鉄
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット