カラス対策のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「カラス対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラス」、「カラス撃退 超音波」、「カラスよけ」などの商品も取り扱っております。
カラスの学習能力を逆利用。 不規則発光で警戒させ効果継続。 簡単施工。電池不要。 どこでも設置可能。 ソーラーパネルの防御。
保護等級 IP68 LED 高輝度LED(黄色、ランダム点灯/強弱 4個
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ずれない!!風に強い!!。細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。
材質 ポリエチレン
1個
3,037 税込3,341
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物 ハト、スズメ、ムクドリ、カラス 付属品 吊り下げ用ひも付 全長×幅W(mm) 600×200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物 鳥類 付属品 吊下ひも×1本 材質 スチロール樹脂、PET、他 質量(g) 約186 長さ(cm) (吊下ひも)120 全長(cm) 約49(本体)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。竹竿や農業用支柱などに結束バンドで固定すれば、樹上にも簡単に設置できます。
用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません! 材質(本体) ポリエステル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

恐怖の音響(防鳥コール)が強敵カラス・害鳥を威嚇する。 設置(吊下げ)の状態で、電源、音量調節ができる。 リモコン付・「吊るすカラス」が強敵カラスはもちろん害鳥を強く威嚇する。 昼夜光センサーで昼間は防鳥コール、夜間はコール停止で騒音対策と電池消費の節約ができる。 「大型のカラス」で強敵カラスはもちろん害鳥の忌避慣れを長~く防止できる。
用途防鳥に 質量(g) 316 全長(cm) 49 対象動物 カラス、害鳥
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

リアルな外観で害鳥を威嚇。
用途市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。 付属品 吊下ひも×1本 材質 本体:ポリエチレン、羽:天然羽 全長(mm) 約550 質量(g) 約330 対象動物 鳥類
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。 ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物 ハト、スズメ 付属品 吊り下げ用ひも付 全長×幅W(mm) 540×140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物 鳥類 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 442 幅(mm) 66 ブラック 高さ(mm) 100 取付穴径(Φmm) 3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

スプレーすると、カラスの嫌う辛味成分を配合した塗膜でゴミ袋等を包み込み、カラスから守ります。 無色透明の硬くて弾力性に富むツヤのある塗膜で包装資材を保護します。 速乾性があり、出来た塗膜は水に強く風や雨等では流れ落ちません。 塗布条件にもよりますが、効果は約24時間持続します。
用途カラスによる収集前のゴミ荒らしの被害の防止に 仕様 カラスよけ塗料 質量(g) 420 アズワン品番 64-8668-64 対象動物 カラス
1本(420mL)
2,190 税込2,409
当日出荷

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm) 700 幅(mm) 1100 質量(kg) 1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物 鳥類 材質 プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル 質量(g) 15(1枚) 寸法(cm) H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
529 税込582
当日出荷

畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物 鳥類 材質 ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱 1M 寸法(高さH×幅W)(cm) 82×180 ポール 約4M
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物 鳥類 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 約180×450
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品 USB充電コード 材質 本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間) 12前後(6で90~95%充電) モード FREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒) 30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲 (モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物 トリ・その他 感知距離(m) 約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物 鳥類 トラスコ品番 375-9733 幅(mm) 113 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 430 奥行(mm) 90 材質(磁石) フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。
用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策 寸法(幅W×長さL)(cm) 5×40(フィルム) 材質(テープ) PETアルミ蒸着フィルム 材質(ひも) ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り) 対象動物 ハト、カラス、ムクドリなど
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物 鳥類 仕様 L 材質 ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン 質量(g) 17(1個) 直径(Φcm) 12
1パック(5枚)
479 税込527
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品 両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g) 約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×82×120 使用電池 ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性 IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB) 最大約120 センサー感知範囲 正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)