- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- カラス撃退のおすすめ人気ランキング
カラス撃退のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新96件の「カラス撃退」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラス忌避剤」、「からすなぜ逃げる」、「鳥撃退」などの商品も取り扱っております。
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物
鳥類
付属品
吊下ひも×1本
材質
スチロール樹脂、PET、他
質量(g)
約186
長さ(cm)
(吊下ひも)120
全長(cm)
約49(本体)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鳥獣などから作物を守ります。カラス・トンビなどににおすすめ
対象動物
カラス・トンビ
寸法(mm)
H280×W160×D35
質量(g)
220
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。
ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物
ハト、スズメ
付属品
吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)
540×140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ずれない!!風に強い!!。細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。
材質
ポリエチレン
そっくりカラスで迷惑鳥を撃退。
ハトやスズメ・カラスに効果的。
対象動物
ハト、スズメ、カラス
仕様
吊るし方:2パターン
材質
PE・天然羽毛
質量(g)
390
タイプ
天然羽毛リアルタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×140×540
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様
有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品
設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)
13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×58×130
消費電力(mA)
待機時:0.3/動作時:35
使用電池
単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能
防雨IP65相当
有効距離(m)
2~7
アズワン品番
64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物
鳥類
材質
ナイロン
質量(g)
155
線径(Φmm)
約0.25
寸法(cm)
H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物
シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品
ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)
1.2
消費電力(mA)
(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫
害虫
動作範囲
左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)
約10×10
アズワン品番
64-9675-48
超音波仕様
(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物
鳥類
材質
プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル
質量(g)
15(1枚)
寸法(cm)
H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
¥529
税込¥582
当日出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品
両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)
約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×82×120
使用電池
ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性
IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)
最大約120
センサー感知範囲
正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。竹竿や農業用支柱などに結束バンドで固定すれば、樹上にも簡単に設置できます。
用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!
材質(本体)
ポリエステル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物
ハト、スズメ、ムクドリ、カラス
付属品
吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)
600×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物
鳥類
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
迷惑鳥を撃退します。ハト・スズメなどにも効果があります。
用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。
対象動物
ハト、スズメ
トラスコ品番
375-9661
材質
耐候性低密度ポリエチレン
幅(mm)
140
高さ(mm)
495
質量(g)
190
奥行(mm)
130
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。
対象動物
鳥類
トラスコ品番
375-9733
幅(mm)
113
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
430
奥行(mm)
90
材質(磁石)
フェライト磁石
ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物
鳥類
仕様
L
材質
ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン
質量(g)
17(1個)
直径(Φcm)
12
1パック(5枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物
鳥類
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
70×32×8
磁力
約1000ガウス
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)
130
タイプ
樹脂製コーン
接続
接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×226×160
流量(L/min)
範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
エアー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷