カラス脅しのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
88件の「カラス脅し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳥よけ凧」、「カラス撃退」、「鳥追い カイト 鷹」などの商品も取り扱っております。
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物 ハト、スズメ、ムクドリ、カラス 付属品 吊り下げ用ひも付 全長×幅W(mm) 600×200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物 鳥類 付属品 吊下ひも×1本 材質 スチロール樹脂、PET、他 質量(g) 約186 長さ(cm) (吊下ひも)120 全長(cm) 約49(本体)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物 鳥類 セット内容 おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。 ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物 ハト、スズメ 付属品 吊り下げ用ひも付 全長×幅W(mm) 540×140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物 鳥類 材質 ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱 1M 寸法(高さH×幅W)(cm) 82×180 ポール 約4M
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm) 700 幅(mm) 1100 質量(kg) 1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1パック(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
539 税込593
当日出荷

ずれない!!風に強い!!。細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。
材質 ポリエチレン
1個
3,037 税込3,341
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物 鳥類 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 約180×450
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物 鳥類 トラスコ品番 375-9733 幅(mm) 113 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 430 奥行(mm) 90 材質(磁石) フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g) M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm) (M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

リアルな外観で害鳥を威嚇。
用途市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。 付属品 吊下ひも×1本 材質 本体:ポリエチレン、羽:天然羽 全長(mm) 約550 質量(g) 約330 対象動物 鳥類
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

迷惑鳥を撃退します。ハト・スズメなどにも効果があります。
用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。 対象動物 ハト、スズメ トラスコ品番 375-9661 材質 耐候性低密度ポリエチレン 幅(mm) 140 高さ(mm) 495 質量(g) 190 奥行(mm) 130
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)