カラビナ 黄色のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
231件の「カラビナ 黄色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中電灯 ソーラー」、「立ち入り禁止」、「カラビナ アルミ」などの商品も取り扱っております。

プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
イエロー 材質 ポリエチレン(PE)
1袋(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品 リング×2個 材質 (本体)アルミニウム/(リング)スチール 形状 オフセットD型 リング外径(Φmm) 約27 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ロック機能 なし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラーリンク
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。 材質 本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS 寸法(mm) 6×32×62 許容荷重(N[kgf]) 6
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。 イエロー 材質 PE(ポリエチレン)
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
材質 ポリエチレン(PE)
1セット(2個)
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングが分かれていて絡まらない5色のカラフルアソート! 軽くて使いやすい!持ち運びにも便利。
ブルー・ピンク・ブラック・イエロー・レッド 材質 カラビナ:アルミニウム、リング:スチール 長さ(mm) (カラビナ)約60 形状 オフセットD型 質量(g) 約13 線径(Φmm) (カラビナ)約5.5 耐荷重(kg) 約20 リング外径(Φmm) 約25 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機能 なし
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業等 材質 アルミニウム 形状 オフセットD型 ロック機能 なし
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質 本体・ゲート:POM樹脂 寸法(mm) 75×43×9 質量(g) 10 タイプ L シリーズ 燈(TOMORU) 耐荷重(kg) 縦方向へ約10
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質 チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金 チェーン線径(mm) 約6 付属品 カラビナフック×2個
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質 本体・ゲート:POM樹脂 寸法(mm) 55×31×6 質量(g) 4 タイプ S シリーズ 燈(TOMORU) 耐荷重(kg) 縦方向へ約5
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。 フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内 材質 フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン 仕様 カラビナタイプ、滑り止め付き 幅(mm) 約50 全長(mm) 約100 質量(g) 28 参考使用荷重(kg) 3 適合パイプ径(Φmm) 直径20~40 フック内径(Φmm) 約30
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
615 税込677
翌日出荷


便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ
用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利 電球の種類 LED 電源 コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売) 全光束(Lm) 最大約48(HIGH)/約12(LOW) 使用電球 白色LED(交換不可) 電池寿命(時間) 連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW) 使用環境温度(℃) 5~40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×15×80 質量(g) 22(電池含まず) イエロー アズワン品番 64-4077-47
1個
589 税込648
当日出荷

使い方自由自在。マグネットバックルで超簡単脱着!。セーフティロープ付で不意な脱落にも安心!。カラビナでバッグやベルトループ・ライフベスト等に装着可能。もう一方にはランディンググッズやフィッシュグリップ・小物などマグネットバックルを外すことで超簡単脱着。不意な脱落にも回収できるセーフティロープ付
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)