カラム 容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
123件の「カラム 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラム管」、「モレキュラーシーブ」、「塩化カルシウム管」などの商品も取り扱っております。
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品 内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質 スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。 PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです) 付属品 出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用) 材質 ポリプロピレン 破壊圧力(kg/cm2) 15 口径 PT1/4メネジ 耐圧(kg/cm2) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合 純水装置:MRFD-280-PAi 種別 交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用) 寸法(mm) Φ50×273
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

種類が豊富です。カラム管はホウケイ酸ガラスを使用、フィッティングには半透明のポリプロピレンを使用しています。
1箱(2本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷

1袋(2本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラテックガス乾燥チューブ
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン 本体外径(Φmm) 19 適合チューブ内径(Φmm) 6.4~9.5
1袋(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
1本(50本)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。 付属品 ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個 寸法(mm) Φ50×255 接続口径 PT1/4" 使用温度範囲(℃) 2~40 最大流量(L/min) 2 適合チューブ内径(Φmm) 6.35 標準流量(L/min) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,702 税込10,672
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK品番 330-13-88-51 スペース Fine透明共通摺合せガラス器具について 上部透明共通 15/25 下部透明共通 15/25 カラム長さ(mm) 200
1個
10,098 税込11,108
3日以内出荷

Kartell(カルテル)塩化Ca乾燥チューブ
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質 PE
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。 吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。 Drieriteは再生が可能です。 大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。 消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様 吸水可能量(g):50 材質 (ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304 寸法(mm) Φ67×290 最高使用圧力 90psi 内容量(g) (indcated drierite 8メッシュ)×567 ホース接続径 (内径)Φ1/4~3/8インチ アズワン品番 1-1848-01 推奨ガス流量 200L/h
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

SIBATA(柴田科学)SPC分留管 充填式
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質 ほうけい酸ガラス
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
材質 ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)