- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- カラムスタンドのおすすめ人気ランキング
カラムスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「カラムスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド」、「スタンド 2m」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
カラムスタンド、トレイの2段組です。
トレイには100mLのビーカー又は三角フラスコを10個並べられます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用
材質
ポリ塩化ビニル
立て数(本)
10
高さ(cm)
22.5
縦(cm)
14.5
アズワン品番
64-5080-38
横(cm)
36.5
1組
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
カラムスタンド、試験管立、トレイの3点セットです。
試験管立の床を裏返すことにより高さ調節ができます。
処理液を受ける試験管は、直径15~16.5mm、長さ100~165mmのものが20本立てられます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用
材質
ポリ塩化ビニル
立て数(本)
20
高さ(cm)
20.5
縦(cm)
7
アズワン品番
64-5080-37
横(cm)
26.5
1組
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。
研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質
支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ベース寸法(mm)
50×300×30
材質
亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様
自在ムッフ付
全長(mm)
190
締付範囲(mm)
5~80
適合ロッド径(Φmm)
4~18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シャフト径(Φmm)
9
高さ(mm)
350
質量(kg)
1.1
支柱(mm)
Φ9×350
ベース寸法(mm)
160×110
材質(支柱)
ステンレス棒(SUS304製)
材質(ベース)
鋳鉄製
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
三ツ足
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質
(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)
Φ16×700
アズワン品番
6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)
(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)
(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)
約8
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品
両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型
質量(kg)
約1.5(ベース)
寸法(Φ×mm)
9×350
ベース寸法(mm)
200×135
材質(支柱)
ステンレス棒(SUS304)
材質(ベース)
鋳鉄
支柱径(Φmm)
9
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質
特殊合金(ビニール被覆)
支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質
ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)
10
高さ(mm)
600
仕様
底部三点クッションゴム付
質量(kg)
1.5
材質(台)
鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ
材質(支柱)
SUS304パイプ
寸法(A×B)(mm)
台:245×140
支柱サイズ(mm)
Φ10×600