- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- カラー ボトルのおすすめ人気ランキング
カラー ボトルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新894件の「カラー ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄ビン」、「イソプロピルアルコール 容器」、「容器 ボトル」などの商品も取り扱っております。
独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質
DripLokボール/ステンレス
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(ノズル)
LDPE(低密度ポリエチレン)
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
500
高さ(mm)
241
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
78
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様
先端保護キャップ付
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛
なし
ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(ノズル)
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
500
目盛
なし
高さ(mm)
225
口内径(Φmm)
43
胴径(Φmm)
73
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
材質(ノズル)
PPCO
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
材質(チップ)
軟質ポリエチレン
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛
付き
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
Φ40
材質(キャップ)
LDPE
材質(ノズル)
HDPE
ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)
80×40
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
アズワン品番
61-0287-99
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
材質
(ボール受)HDPE、(ボール)PP
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
40.5
材質(キャップ)
(キャップ)LDPE、(トンガリキャップ)PE
材質(ノズル)
HDPE
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
口内径(Φmm)
39.5
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)
500
ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
半透明ボトルです。
容量(mL)
500
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(ノズル)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-8542-14
ラベル
エタノール
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)
500
材質(本体)
LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番
441-0432
高さ(mm)
257
1目盛(mL)
20
口内径(Φmm)
40.5
材質(キャップ)
LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)
HDPE
胴径(Φmm)
74
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
1000
高さ(mm)
303
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
90
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
用途純水・水用
容量(mL)
250
高さ(mm)
199
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
胴径(Φmm)
64
材質(チップ)
軟質ポリエチレン
GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
容量(mL)
500
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
500
高さ(mm)
241
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
78