- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- カラーコードのおすすめ人気ランキング
カラーコードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新4,257件の「カラーコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 カラー コード」、「カラーコード 10m」、「カラーケーブル」などの商品も取り扱っております。
色
取り混ぜ
外径(Φmm)
1.45
全長(m)
2
仕様
単線
1セット(7本)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類
電力ケーブル
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
耐電圧(V/min)
AC2000
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類
産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径(Φmm)
1.45
耐熱温度(℃)
110
絶縁耐圧(V)
300
仕様
スズメッキ
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
導体最高許容温度(℃)
80
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)
2000
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
100
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類
難燃ケーブル
全長(m)
10
色
白
材質
(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)
-30~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)
300
難燃性
VW-1
標準条長(m)
305
認定番号
E192340
定格温度(℃)
80
耐電圧(V/min)
2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
全長(m)
100
導体外径(Φmm)
0.95
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
9
AWG
20
絶縁体標準厚さ(mm)
0.41
導体構成(本/mm)
21/0.18
絶縁体外径(mm)
1.8
定格温度(℃)
80
耐電圧(V/min)
AC2000
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
5
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類
電力ケーブル
耐電圧(V/min)
AC2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等
種類
難燃ケーブル
定格電圧(V)
150
許容電流(A)
3
AWG
28
絶縁体標準厚さ(mm)
0.3
導体構成(本/mm)
7/0.127
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
約0.98
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応