- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- カラーシール 四角のおすすめ人気ランキング
カラーシール 四角のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新180件の「カラーシール 四角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラベルシール 四角」、「角シール」、「四角シール」などの商品も取り扱っております。
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
角型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×81
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
23.5×12.5
ラベル厚(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
10×10
面付
48面(6列×8段)
紙質
つやなし
坪量(g/m2)
150
片数
480片
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)
ラベル形状
ミニ角
1袋(10枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)
13×30
材質
表面基材/紙
厚さ(μm)
120
適合テープ芯内径(Φmm)
25
使用温度範囲(℃)
-20~80
カルテフォルダーやX線フィルム袋に貼って使うシールです。
TDシステムフォルダーにカルテ番号下2桁を明確に表示。また、カラーコード化によりミスファイルがすぐに発見できます。
大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm)
15×15
入数
5種、計300片(1種60片×5)
台紙から外して、すぐ貼れます。鉛筆・ボ-ルペン・サインペンなどできれいに記入出来ます。強粘着。無地。
仕様
無地、強粘着
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
丸型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×75
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
Φ9.5×11
【在庫限り特別価格!】紫・赤・黄色をラインナップした、様々な用途にお使いいただけるシールです。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しており、丈夫で破れにくく、水に強いです。油性ボールペンや油性ペンで書き込みすることが可能です。
材質
ユポ#80
寸法(mm)
50×80(1枚当たり)
タイプ
糊:溶剤強粘
きれいにはがせるタイプです。 そのまま貼れる粘着剤つきの便利なラベルです。備品の整理からファイルの分類まであらゆる用途に使えるベーシックタイプ。
色
白無地
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
1枚ずつはがして使える台紙付きです。
材質
紙
寸法(mm)
13×30
ラミネート加工で色あせが少なく、カラー分類機能を長く保ちます。入数:1袋100片(00~99各1片)
仕様
セット
縦(mm)
30
横(mm)
30
1袋(100片)
¥879
税込¥967
当日出荷
仕様
単番号
材質
紙(PPコーティング)
縦(mm)
15
横(mm)
30