- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
- カラータイのおすすめ人気ランキング
カラータイのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,570件の「カラータイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラータイ ビニタイ」、「カラータイラップ」、「針金入り ひも」などの商品も取り扱っております。
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質
PVC、針金
規格
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
全長(mm)
120
幅(mm)
4
色
赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番
EA475V-1
材質
スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
軽くねじるだけで、結束します。
材質
スチール芯にポリ塩化ビニール
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。
また色もキレイですので見た目も良くなります。
主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容
長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本
長さ(mm)
100、150、200
幅(mm)
(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6
色
白、赤、青、黄、緑
結束径(Φmm)
(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
1袋(300本)
¥739
税込¥813
当日出荷
材質
鉄、PET
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質
被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
仕様
長さ = 100mm。幅 = 2.5 mm。色 = 様々な色。材質 = ナイロン 66。タイプ = リリース不可。量 = 1000。最小使用温度 = -40℃。最大使用温度 = +85℃。シリーズ = CP-1000。引張り強さ = 18 lb, 50 lb。最大バンドル直径 = 25mm。燃焼挙動 = 難燃性。スタンダード メット = RoHS対応。。缶パック. カラーとサイズのバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック3種類から選択可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(1000個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)
30
幅(mm)
4
材質
スチール線+PVC
カラータイゴールド・シルバーの小分けパックです。
幅(mm)
4
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質
被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)
1.3
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質
66ナイロン
色
アソート(青、赤、黄、緑)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド
電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます
明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に
材質
66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
使用温度範囲(℃)
-30~85
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)
リール本体:約134
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質
白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)
縦114×横85
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)
4×120
材質
芯線/スチール、被ふく/PE
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2