- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用夏季向け用品
- カラーボックスカーテンのおすすめ人気ランキング
カラーボックスカーテンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「カラーボックスカーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目隠し 布」、「窓に貼るカーテン」、「本棚 目隠し」などの商品も取り扱っております。
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。
質量(g)
125
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)不織布
寸法(mm)
900×1800
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。
両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途日射し対策やプライバシー保護時に最適
材質
PVC・ABS・ナイロン
色
ブラック
伸縮範囲(cm)
0~55
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
マグネット固定のため、設置が容易に行えます。
マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。
トラスコ品番
207-5884
長さ(mm)
1800
幅(mm)
920
材質/仕上
ケース:ABS樹脂、シート:ポリエステル
質量(kg)
1
アズワン品番
64-8609-11
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
紫外線防止に「マグネットカーテン 2枚入り Lサイズ(UVカット・メッシュ)」。。・ワイドな85cm幅カーテン2枚入り!。・ミニバンなど窓が大きめの車に最適!。・マグネットでパチっとつけ外し簡単。・使わない時はコンパクトに収納。。【マグネットUVカットカーテン 2枚入り Lサイズ】。・紫外線対策、日差し除け、目隠しに最適。・日差しをしっかりカット。・授乳時の目隠しに。・UVカット99%。。【マグネットメッシュカーテン 2枚入り Lサイズ】。・日差しやわらげお肌を保護。・メッシュ生地なのにUVカット率約85%。・外の景色も楽しめる。<br<>セット内容。(1)カーテン×2枚 (2)マグネット×4個(内蔵)
用途窓枠上部の金属部分にマグネットで取り付けます。4箇所のマグネット全てをしっかりと取り付けてください。通常のヒンジ式ドアの場合、ドアを開けた状態で取り付けます。ドア側に取り付けれない場合はボディ側に取り付けてください。ドアを閉める際に本製品の挟み込みにご注意ください。スライド式ドアの場合は、ドアを閉めた状態で上部の金属部分に取り付けてください。ドアを開閉する際は必ず本製品をはずしてください。
製品サイズ(mm)
(1枚/約)横85×縦52
素材
本体:ポリエステル
車内の金属部分にマグネットで取り付けできる簡単装着。
カーテン下部にもマグネット付きで、バタつかない。
UV対策・睡眠時等のプライバシー保護・防災グッズとしても最適。
色
ブラック
プルコード式です。
材質
ポリエステル100%
色
アイボリーorグレーorブルーorグリーン
タイプ
非防炎
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)
150
長さ(m)
2
仕様
ホック2個付き
材質
PVC
長さ(mm)
1945
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)
1900迄
シリーズ
フルーレ
タイプ
無地
生地
ポリエステル100%
仕様
防炎加工品
サービス分類
オーダー・加工
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質
塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)
20
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色
ブラウン
厚さ(mm)
(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)
1
材質
生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)
約89
はずれて安全セーフティホック付き。
操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)
25
色
アイボリー
シリーズ
カリーノ
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
高さ(mm)
2100
材質
レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC
形状
ビニールカーテン
許容荷重(kg)
5
紫外線対策・日差し除け・目隠しに最適。
カーテン上部に内蔵のマグネットで窓枠上部の金属部分に貼り付けるだけです。
マグネットタイプなので簡単に取付、取り外しできます。
使わないときはコンパクトに収納できます。
色
ブラック
紫外線防御率(%)
99
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズ
ティオリオ
タイプ
無地
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
遮光1級のチェーン式ロールスクリーン。どこでもあわせやすいシンプルデザイン。ドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。
用途間仕切りや窓周りに。