- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- カラーボード 白のおすすめ人気ランキング
カラーボード 白のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新311件の「カラーボード 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工作ボード」、「キャスター付き ローテーブル」、「スチレンボード」などの商品も取り扱っております。
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)
1800
軽くて丈夫な発泡スチレンボードで表面加工が何もされてない素板です
用途POP、建築模型、デザインワーク、モデリング製作まで幅広くご利用いただけます
両面シルク印刷仕上げ。
発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。
彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
厚さ(mm)
5
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
13118003
グレイッシュカラーの板面を採用した、空間に溶け込むシックな色合いのホワイトボードです。トレイや脚のアクセントカラーもグレイッシュに統一し、シックな雰囲気で洗練された空間を演出できるデザインに仕上げています。アクセントカラーはグリーン、ネイビー、ブラウン、オレンジの4色。ボード面は消去性能に優れたプラス独自の「水性塗装鋼板」を採用。水性塗料の塗膜に”平滑性”と”硬度を高める”工夫を施し、リーズナブルな価格を維持しつつ消去性能を向上させています。VOC排出抑制にも配慮した環境に優しいホワイトボードです。
仕様
板面両面無地、マグネット使用可、キャスターストッパー全個
付属品
マグネット付トレイ(2個)、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質
ホワイトボード=水性塗装鋼板(板面)・ダンボール(芯材)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=スチール(粉体塗装)、マグネットトレイ=ABS・マグネット
幅(mm)
950
質量(kg)
11
高さ(mm)
1840
奥行(mm)
560
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
876×1643
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(6.2MB)
脚の種類
キャスタータイプ
スリムでコンパクトなカラー メタルラック(R) ローボードです。お部屋を広く使いたい方におすすめです。テレビやヘッドボード、ローラックなどとして使用できます。デザイン木目でアクセントをプラスします。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。
材質
木天板:MDF、スチール(粉体塗装)、PVC、棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
耐荷重(kg)
全体50、木天板30、棚板20
幅(cm)
101
質量(g)
9200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×310×300
ポール径(Φmm)
19
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作教材にも最適です
各種ポスター・工作・教材用
カッターで簡単に切断することができます
発砲スチロールカッターを使用すれば、曲線のカットも自在にできます
両面カラー印刷です
厚さ(mm)
5
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセント
なし
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
約15
形態
組立品
組立時間
10~20分
引出し
なし
段タイプのカラーボックスです。
パーティクルボードの1枚板を使用。
また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
アイパネルは、マグネットがつく優れた意匠性の壁面材。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋にも安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をさっと掲示できます。お子様の描いた絵や写真のディスプレイもマグネットだから簡単。家族のコミュニケーションが広がります。POINT2 「マグネットだからかんたん模様替え」 マグネットアイテムのヘヤデコカグを組み合わせてお部屋の壁のレイアウトが自由自在!!壁面にマグネットを使用して、収納力アップ。 自由に取外しでき好きな所に移動できます。加工性がよいので、丸のこやカッターでもカット可能。玄関、リビング、こども部屋の壁面や、家具の面材や建具としても使用できるパネルです。マグネットでお部屋を楽しむヘヤデコ。そのヘヤデコを「どのお部屋でも」楽しむためのマグネットのつく壁。それがこちらのアイパネルです。一般的に磁石の付く壁は、ホワイトボードのような物をイメージされる方が多いようです。アイパネルは、そういった無機質なイメージを一新した豊富なカラーバリエーションを取り揃えております。主に木目調の全7色で、もちろんマグネットの付く壁としてだけでなく、インテリアコーディーネート・お部屋の模様替えという面でも楽しめます。推奨マグネット家具:「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。
幅(mm)
900
長さ(mm)
2400
厚さ(mm)
3.4~3.5
関連資料
施工説明書(0.73MB)
顔料練り込み着色発泡パネルです
POP素材・立体ディスプレイ用
カッターで簡単に切断することができます
断面もカラーでなので、カットしても色が白くなりません
厚さ(mm)
5
グレイッシュカラーの板面を採用した、空間に溶け込むシックな色合いのホワイトボードです。トレイや脚のアクセントカラーもグレイッシュに統一し、シックな雰囲気で洗練された空間を演出できるデザインに仕上げています。アクセントカラーはグリーン、ネイビー、ブラウン、オレンジの4色。ボード面は消去性能に優れたプラス独自の「水性塗装鋼板」を採用。水性塗料の塗膜に”平滑性”と”硬度を高める”工夫を施し、リーズナブルな価格を維持しつつ消去性能を向上させています。VOC排出抑制にも配慮した環境に優しいホワイトボードです。
仕様
板面両面無地、マグネット使用可、キャスターストッパー全個
付属品
マグネット付トレイ(2個)、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
材質
ホワイトボード=水性塗装鋼板(板面)・ダンボール(芯材)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=スチール(粉体塗装)、マグネットトレイ=ABS・マグネット
幅(mm)
950
質量(kg)
11
高さ(mm)
1840
奥行(mm)
560
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
876×1643
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(6.2MB)
脚の種類
キャスタータイプ
サービス分類
組立・設置・取付
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)
約30(全体)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×275×275
軽くて丈夫な樹脂フレームのブラックボード。
チョーク、マーカー、マグネットが使用可能。
用途ブラックボード
付属品
トレー、吊り下げヒモ、フック金具、ネジ
材質
ボード面/表面処理鋼板、芯材/再生紙、フレーム/PVC、ABS
マグネットが付く枠無しブラックボードボードマーカーでもチョークでも書ける
枠がないから繋げても使える(繋げる金具などは付属されていません)
表面マット仕上げ
付属品
フック金具2本
材質
ボード/鉄板&MDF、枠/木
アクリルカバー付きのマグネット専用掲示板。表面のアクリルカバー(2mm厚)は枠内をヨコにスライドでき掲示物を保護できます。
色
ホワイト
仕様
ボード面:スチールカラーボード(ホワイト)
付属品
イレイザー1個、マーカー1本(黒1本)、マグネット2個、吊金具、ビス
3段・3ドアタイプのCBボックスです。パーティクルボードの一枚板を使用。
また、キャスターを利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができるカラーボックスです。
お客様組み立てとなります。
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)
3
認定番号
(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
仕様
両面白紙貼済
材質
ポリスチレン、紙
寸法(mm)
400×550×3
1個
¥491
税込¥540
当日出荷
【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
材質
ポリスチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820