- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- カラー釘のおすすめ人気ランキング
カラー釘のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新172件の「カラー釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス カラー 釘」、「石膏ボード 釘」、「プラスチック釘」などの商品も取り扱っております。
用途木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)
32
材質
鉄
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
入数
約1110本
番手
#14
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
入数
約1400本
用途木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)
32
胴部
スクリュー
材質
鉄
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
入数
約1050本
番手
#14
セット内容
サイズ(mm)・入数(本)、カラーケーシング・5色、2.2×25mm(各色約150本)、プリントボード釘・3色、3.3×30mm(各色約120本)、ユニクロボード釘、1.7×25mm(約100本)、ユニクロボード釘、1.7×32mm(約80本)、真鍮・丸頭、1.2×13mm(約355本)、真鍮・丸頭、1.2×16mm(約310本)、真鍮・丸頭、1.4×19mm(約200本)、真鍮・丸頭、1.4×22mm(約170本)、真鍮・丸頭、1.7×25mm(約110本)、真鍮・丸頭、1.8×32mm(約70本)、真鍮・丸頭、2.1×33mm(約45本)、真鍮・丸頭、2.4×45mm(約25本)
材質
鉄・真鍮
ケース寸法(mm)
300×206×39
アズワン品番
64-7956-97
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質
スチール、表面処理:着色
表面処理
着色
頭部径(Φmm)
5
胴部形状
スムース
胴部スクリュー形状で保持力アップします。
黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに
線径(mm)
2.1
番手
14
頭部形状
布目頭
用途木下地へのプリントボード止めに
長さ(mm)
25
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.4
頭径(Φmm)
2.4
入数
約2850本
番手
#17
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
長さ(mm)
41
頭部径(Φmm)
14.3
線径(Φmm)
2.63
材質
軟鋼線材
サイズ(mm)
#13×41
胴部
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
適合規格
JIS適合品
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
材質
鉄
表面処理
塗装
頭部
ケーシング
胴部
ストレート
入数
約1470本
用途木下地へのプリントボード止めに
長さ(mm)
25
材質
鉄
呼び径(mm)
1.4
頭径(Φmm)
2.8
入数
約2900本
番手
#17
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質
SUS304
頭部
平頭
胴部
スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途木下地へのカラー鋼板止め
長さ(mm)
38
胴部
スクリング
材質
SUS304
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質
真鍮
頭部
丸頭
胴部形状
ストレート
太さ(mm)
1.7
表面処理
ユニクロ
頭部
大頭
胴部
ストレート