- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- カラー鋼板折板のおすすめ人気ランキング
カラー鋼板折板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「カラー鋼板折板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折板」、「折板 屋根材」、「屋根材 トタン」などの商品も取り扱っております。
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
ガルバリウム鋼板
形状
角波
幅(mm)
650
色
ガルバリウム素地
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
板厚(mm)
0.27
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
626(1.5山被せで算出)
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)
625
山数
6山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2つは8、内側2つは7
タイプ
剣先5/16
ベーシックなブル-の塗装を施した鋼板製波板です。幅広い用途にご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
丸波
幅(mm)
650
色
ブルー
ピッチ(mm)
33
山数
19山
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
カラートタンの角波になります。板厚0.19mm×巾620mm×長さ1829mm 10枚セットになります。
板厚(mm)
0.19
働き幅(mm)
620
長さ(mm)
1829
質量(kg/セット)
23
材質
トタン
寸法(長さL×幅W)(mm)
1829×620
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)
0.6
働き幅(mm)
600
長さ(mm)
2000
質量(kg/枚)
9
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色
ガルバリウム素地
材質
ガルバリウム鋼板
形状
丸波
板厚(mm)
0.27
幅(mm)
650
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)
33
山高さ(mm)
9
山数
19山
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
角波
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
629(1.5山被せで算出)
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
材質
ポリカーボネート
色
モルトーン
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
丸波
幅(mm)
650
色
亜鉛めっき素地
ピッチ(mm)
33
山数
19山
板厚(mm)
0.19
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)
600
山数
5山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
用途重ね式折板88タイプの棟の防水に使用。
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)
2.5
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
8
質量(kg)
0.21
タイプ
剣先5/16
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別
剣先:5/16