- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- カリタ 電動コーヒーミルのおすすめ人気ランキング
カリタ 電動コーヒーミルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「カリタ 電動コーヒーミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お茶ひき器」、「ユニオン サンプルロースター」、「コーヒー豆 ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質
本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼)
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×229×337
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)
50
質量(g)
約750
電源(V)
100 115W(50/60Hz)
能力
中挽50g/15秒
本体寸法(mm)
99×82×178
定格電流(A)
1.1
連続使用時間
60秒
品名・タイプ
コーヒーミル
カッター部
プロペラ式
寸法(mm)
85×85×160
色
ブラック
質量(g)
490
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
150
能力
中挽40g/30秒
品名・タイプ
コーヒーミル
定格時間(分)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホッパー容量(g)
40
カッター
プロペラ式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
臼歯にファインセラミックを使用。
お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)
(最大) 90
容量(g)
(粉受け最大)90
質量(g)
約1300
電源(V)
100 105W(50/60Hz)
能力
80g/60秒
本体寸法(mm)
150×85×215
定格電流(A)
1
連続使用時間(分)
3
品名・タイプ
コーヒーミル
業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)
ホッパー1000g、粉受800g
材質
ステンレス
質量(kg)
12
電源(V)
単相100V/400W 50/60Hz
能力
500g/分(中挽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×370×595
品名・タイプ
コーヒーミル
定格時間(分)
10分カッター:グラインドタイプ
TKG品番
9-0906-0501
TKG品番(2017)
6-0812-0501
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
WPMコーヒーグラインダー。
30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。
エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品
取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー
質量(kg)
3.3
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
100
刃形
58mmコニカル刃
容量(g)
豆容器:450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×420×240
電源コード(m)
1.3
材質(サーバー)
ステンレススチール
1台
¥58,880
税込¥64,768
4日以内出荷
高級感溢れるコーヒー豆の焙煎器です。
材質
シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出し口フタ・シャフト・スタンドアーム/ステンレス 台座/亜鉛合金 ツマミ/天然木 ランプホルダー/ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×140×195
品名・タイプ
コーヒーロースター
アズワン品番
64-5269-80
TKG品番
9-0905-0901
TKG品番(2017)
6-0811-0501
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容
本体、USBコード
材質
PP、ABS、ガラス、ステンレス
電源
USB充電式
本体寸法(mm)
Φ70×H205
本体質量(g)
約580
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
使用時間
約20~30分稼働
充電時間(時間)
約2~3(満充電)(5V1A)
内部に静電気除去機能を搭載し、 フタにはクリーナー機能が付いた電気コーヒーグラインダー。ハンドドリップに最適な中細挽きから粗挽きまで、お好みの味に合わせて調節ができます。(39 段階調節)。内部静電気除去機能を搭載し、コーヒー粉の飛び散りを軽減します。また、フタにはクリーナー機能が付いているのでお手入れも楽です。
材質
本体/ポロプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・ポリアミド、ホッパー・粉受け/AS樹脂、ホッパーフタ/シリコーンゴム・ステンレス
容量
コーヒー豆 100g
質量(g)
約1500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×185×312
1個
¥20,000
税込¥22,000
6日以内出荷
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×131×273
質量(kg)
大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)
(大容器)260 (小容器)75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
210
定格時間(分)
モーター:連続使用2以内
電源コード(m)
約1.6
付属品
大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質
本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
充電式でコンパクトな電動コーヒーミル。「極細挽き」から「粗挽き」まで5段階調整可能。
用途USB充電式でコードレスなので持ち運びしやすく、ご自宅だけでなく職場やアウトドアなど、好きな場所で挽きたてのコーヒーを味わえます
付属品
クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書
材質
本体PP+ABS+ステンレス、ミル刃:セラミック、滑り止めシート:EVA、ガラスコンテナー:ガラス
電源
リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり
容量(g)
ホッパー:約30(最大投入量)、ガラスコンテナ:約30
本体質量(g)
約650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×195
耐熱温度(℃)
保存瓶:60
充電時間(時間)
約1.5
使用可能回数
満充電でおよそ10回(一杯30g細挽きの場合)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。
仕様
●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽)
アズワン品番
68-0313-11
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
電動式のコーヒーミルです。
挽きたてのコーヒーを身近なものに。
フタをしっかり閉めないと動作しない安全設計。
電源コードは製品の底に巻き付けて収納できます。
挽く時間で粒度の調整ができるプロペラタイプ。
材質
ステンレス、ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン
色
ブラック
質量(g)
550
コード長さ(m)
1
容量(g)
コーヒー豆70
定格消費電力(W)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×92×175
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ボタンをワンプッシュするだけでコーヒー豆を挽くことができます。自動でストップするので止める必要はありません。充電はUSB式なので簡単です。
材質
マグ:ステンレス、フィルター部:ステンレス、ポリプロピレン
バッテリー
リチウム電池
品名・タイプ
コーヒーミル
1個
¥5,488
税込¥6,037
7日以内出荷
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量
容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量)
材質
フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
寸法(mm)
本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35
質量(g)
219
品名・タイプ
コーヒーミル
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。
かんたん操作の電動コーヒーミル。
・ボタンを押すだけの簡単操作
・ハンドドリップ入門者におすすめ
・操作時間で粗さ調節可能
・ワンプッシュ簡単操作
・ステンレス刃使用
・掃除用ブラシ付属
付属品
掃除用ブラシ、取扱説明書
幅(mm)
101
質量(kg)
0.59
高さ(mm)
173
奥行(mm)
101
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
約100W
回転数
約25,000rpm
定格時間
60秒
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品
ミル刃(PN-J23)
材質
容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
容量(mL)
300
消費電力(W)
220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)
98×183
材質
本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)
回転数(min-1[r.p.m])
21000
容量(mL)
100(粉砕容量/50)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
質量(g)
710
付属品
クリーニングブラシ(非売品)
アズワン品番
5-3403-21
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷