カルチベータのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
82件の「カルチベータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中耕 機」、「耕運機 マキタ」、「カルチベーター リョービ」などの商品も取り扱っております。
本格的なナタ爪を採用 ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。 ワンタッチ切り換え 抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm) 360 耕深(mm) 280 タンク容量(mL) 1200 運転時間(分) 50~60 付属品 抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm) トラスコ品番 493-1882 質量(kg) 19 刃形 ナタ爪刃(4枚刃) 使用燃料 混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル) 全長×全幅W×全高(mm) 長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550) 最大出力(kW) 1.27 アズワン品番 64-5046-43
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm) 360 耕深(mm) 280 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1400 付属品 延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg) 18.5 刃形 ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A) 15 絶縁方式 二重絶縁 能力(mm) (最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 消費電力(W) 1050 質量(kg) 約10.5 周波数(Hz) 50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約300 刃数(p) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約390×1100×980 連続使用時間(分) 約30 RoHS指令(10物質対応) 対応 耕運深さ(mm) 約200 耕運幅(mm) 約300
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm) 280 耕深(mm) 約60 電圧(V) AC100 消費電力(W) 800 付属品 フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数 4枚刃 質量(kg) 約7.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.2 回転数(min-1[r.p.m]) 400 外形(mm) 200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×310×1290 アズワン品番 64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品 取付キット・アジャストバー トラスコ品番 146-7993 種類 刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×202×102 本体質量(kg) 1.6 エンジンタイプ 【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番 64-8408-58 排気量(cc) エンジン:20以上
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。 消費電力(W) 750 セット内容 本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1 材質 スチール、樹脂 質量(kg) 7.3 レッド 電圧 AC100V (50Hz/60Hz) 電流(A) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×325×1270
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

付属品 トレイアッセンブリ 適合バッテリー 40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです 関連資料 (6.56MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スパイラルローター(左右セット)
畑・果樹園などの除草作業もラクにできます。
用途下草刈りに。 適合機種 ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L) 0.35 全長(mm) 1060 質量(kg) 18 タイプ JT 径(Φmm) (爪)250・ローター別売 全幅(mm) 475 全高(mm) 990 最大回転数(min-1[r.p.m]) 7000 定格出力(kW) (連続)1.1 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4600 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 遠心 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 135 最大出力(kW) 1.1 エンジン総排気量(cm3) 49.4 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

お手持ちの刈払機に取付可能。 大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。 前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。 均一にムラなく攪拌可能な爪形状。 耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで) 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。
用途中耕・攪拌・除草・畝立 付属品 取付キット・安全カバー トラスコ品番 368-3719 種類 刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×220×220 本体質量(kg) 1.8 エンジンタイプ 【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番 67-2199-24 排気量(cc) エンジン:20以上
1セット(6個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質 本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール 幅(mm) 約210 質量(kg) 約4.4 高さ(mm) 約1320 奥行(mm) 約280 電源(V) DC18 連続使用時間(分) 約25 バッテリー リチウムイオン 18V/2000mAh 充電時間(時間) 1.5 直径(mm) 刃:約160 RoHS指令(10物質対応) 対応 電源アダプタ AC100V(50/60Hz) 耕運幅(mm) 約190
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L) 0.67 全長(mm) 1115 質量(kg) 30 タイプ JAST 径(Φmm) (爪)280 全幅(mm) 600 全高(mm) 975 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4800 定格出力(kW) (連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4000 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ シュークラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 123 最大出力(kW) 1.5 エンジン総排気量(cm3) 57.3 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 600/330〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料 (4.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L) 0.67 全長(mm) 1115 質量(kg) 27 タイプ JT 径(Φmm) (爪)280 全幅(mm) 585 全高(mm) 975 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4800 定格出力(kW) (連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4000 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ シュークラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 123 最大出力(kW) 1.5 エンジン総排気量(cm3) 57.3 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 545/310〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。 仕様 ●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm) セット内容 本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書) 材質 スチール、アルミ、ABS他 質量(kg) 本体:約3.5、バッテリー:約0.44 電圧(V) 24 バッテリー リチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約22×20×105~135 充電時間(分) フル:80
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷