- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 事務用品
- カルテ 指示棒のおすすめ人気ランキング
カルテ 指示棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「カルテ 指示棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療 用スケール」、「カラーシグナル」、「オーダースケール」などの商品も取り扱っております。
カルテやファイルに色分けして挟んで指示や目印として使用します。シリーズ全10色からお選びいただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×35
カラーチップに項目が印刷されていますので、カルテブックの表紙を開かずに、患者への指示内容が正確に把握できます。
項目内容:注射・処方・検査その他・看護指示・看→医・医→看。
仕様
6チップ
材質
ポリプロピレン
サインとスケールが、合体。
ナースからドクターへ、ドクターからナースへ指示を求めたり、伝えたりする場合のサインとしてお使いください。
仕様
30cm目盛付き
材質
硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
最小目盛
1mm
アズワン品番
0-7941-01
幅×長さ(mm)
30×380
1本
¥317
税込¥349
翌々日出荷
材質
紙
寸法(mm)
108×18
色
白無地
1冊(200枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×238×8
材質
シリコンゴム
質量(g)
40
書籍に挟まれているスリップをモチーフにしたPETフィルムの付箋です。手帳や本などに挟んでしおりとして使用しながら必要な時にさっと使えます。下地が見える半透明なので資料やノートの使用にピッタリ。PET素材なので丈夫である程度繰り返し使えます。
材質
PP/PET
形状
正方形・長方形・短冊形
タイプ
OP袋入
本体質量(g)
11
寸法(縦×横)(mm)
台紙:168×44
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:137×42×2
製品質量(g)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモをはさみ、持出しカルテのかわりにラックに入れておけばカルテの所在を明示でき、カルテの紛失を防げます。
サイズ
A4
機能的に伸縮自在
セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
インデックス付きで必要なラベルがすぐに取り出せる。PPケース入り。インデックス付き。
幅(mm)
30
サイズ
M
高さ(mm)
15
1組(10袋×250片)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷