- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- カルポールのおすすめ人気ランキング
カルポールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新59件の「カルポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーヤー ノズル」、「背負い動噴ノズル」、「噴霧器 噴口」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
600
取付ねじ
G1/4
全長(m)
(縮めた時)1.4、(伸ばした時)2.1
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
取付ねじ
G1/4
質量(g)
540
全長(m)
(縮めた時)1.2、(伸ばした時)1.8
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。
取付ねじ
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様
自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル
1頭口
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)
86~300
幅(mm)
30
奥行(mm)
40
用途野菜
長さ(mm)
1200
吐出量
4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)
1240
吐出量
10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)
880
吐出量
6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)
595~1127
タイプ
伸縮型
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様
ステンレスライト畦畔170
適合機種
動力用
タイプ
畦畔ノズル
穴径(Φmm)
噴板:1.2~1.8
接続ねじ
G3/8(ISO) or G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
噴霧時:8.7~9.5
噴霧調整
直射・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)
噴霧時:15.0~21.5
関連資料
(10.1MB)
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
3.5
関連資料
(10.1MB)
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維