- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- カレンダーハンガーのおすすめ人気ランキング
カレンダーハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「カレンダーハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カレンダークリップ」、「ポスタークリップ」、「ポスター 固定」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm)
20
寸法(Φmm)
吊り具:8
寸法(mm)
飲み込み:約18
付属品
吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
仕様
フックは左右へ自在にスライドさせることができます。、ポスター専用※ポスター別売
素材
塩化ビニル製
ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番
818-5363
質量(kg)
0.2
色
クリームグレイ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
付属品
吊金具2ケ付(吊り具は金具)
寸法(mm)
H20
寸法(Φmm)
吊り具:8、飲み込み:約18
1本
¥74
税込¥81
当日出荷
素材
塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様
フック×2個付き、ポスター専用
適合厚さ(mm)
メディア:1まで
材質
PVCクリアー
寸法(mm)
飲み込み:約17
用途吊り下げPOP
材質
硬質塩ビ、ポリプロピレン
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
色
白
保持枚数
A4用紙10枚
付属品
木ねじ
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質
ABS樹脂
縦(mm)
19
インクジェットプリンタ専用です(顔料インク対応)
坪量 186g/m2 紙厚0.220mm
試し刷りに便利なテストプリント用紙付
色
ホワイト
金属吊具タイプ
材質
PVC・スチール
セット内容
本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質
本体:アルミ
付属品
吊金具2ケ付(吊り具は金具)
材質
塩ビ
寸法(mm)
H30、飲み込み:約24
取り扱いが簡単で、用紙をペーパーハンガーに差し込む場合も、取り外すときにも、ワンタッチで操作することができます。はさんでいる紙を取り外す場合には、紙を持ち上げるように手前に引っ張っていただくと、スムーズに取りはずすことが可能。ユーザーからも、便利で満足していると高い評価をいただいています。マグネット式になっており、ホワイトボードのほか、スチール面にも取り付けることができます。自宅で冷蔵庫のスチール扉に家族の予定や学校のプリント類などを貼ることもできますし、会社でスチール製の収納棚に共有事項などを貼り付けておく場合にも便利です。
用途書類がワンタッチで差し込めるマグネットバー。
仕様
裏面にマグネット付き
材質
本体:アルミ、キャップ:ABS
取付け方法
マグネット式
保持枚数
約12
外寸法・幅(mm)
28.2
外寸法・高さ(mm)
15
プラスチック吊り具タイプ器具の「ポスター吊り器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
寸法(mm)
900
色
黒
1本
¥289
税込¥318
6日以内出荷
付属品
吊金具2ケ付(吊り具は金具)
寸法(mm)
H20
寸法(Φmm)
吊り具:8、飲み込み:約18
1本
¥74
税込¥81
当日出荷
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
付属品
キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ