- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- カワイ電線 vvfケーブルのおすすめ人気ランキング
カワイ電線 vvfケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新396件の「カワイ電線 vvfケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VVF 2mm×3C」、「VVFケーブル 青」、「1.6mm vvfケーブル」などの商品も取り扱っております。
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
シース標準厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
100
色
灰
色(絶縁体)
黒/赤/緑
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
100
色
灰
色(絶縁体)
黒/白/緑
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
定格温度(℃)
60
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
色
灰
シース厚(mm)
1.5
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧
1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)
50
シース厚(mm)
1.5
住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
規格
4芯はJIS対象外
定格電圧(V)
600
識別
黒、白、赤、緑
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
適合規格
JIS C 3605
標準長さ(m)
100/条
シース色
灰色
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3342
許容温度(℃)
(導体最高)60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
100
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3342
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格温度(℃)
75
導体
単線
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
規格
JIS C 3342
全長(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。
シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。
エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。
一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線
長さ(m)
20
規格
JIS C 3342(600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠
定格電圧(V)
600
接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。
全長(m)
100
導体径(mm)
2
試験電圧
1500V
色(絶縁体)
緑・白・黒
仕上外径(mm)
6.6×13.4
絶縁体厚さ(mm)
0.8
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65
絶縁抵抗(MΩ/km)
50
シース厚(mm)
1.5
1セット(100m)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
色
灰
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。
建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格
JIS C3342
絶縁体厚さ(mm)
0.8
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
耐電圧(V/min)
1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類
電力ケーブル
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(最小・20℃時)
シース厚(mm)
1.5
試験電圧(V/1分)
AC1500
定格温度(℃)
60
材質(導体)
電気用軟銅線
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
トラスコ品番
791-3834
全長(mm)
225
適合電線
1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。