カンキットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
401件の「カンキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンキット 101」、「カンキット 104」、「東都工業」などの商品も取り扱っております。
奥行き50mまでのハウスに対応した巻上げ換気装置です。 軽量ボディで換気作業の労力軽減をサポート! 丸みをおびたボディ&操作性を重視したハンドルで快適な巻上げ作業を実現します。 減速比が1:1のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なブレーキ機能を搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
用途ビニールハウスのサイド巻上げ 減速比 1:1 タイプ 奥行50m用
1台
7,545 税込8,300
当日出荷

・ステンレス部品の使用とパッキン構造の見直しをし 耐久性をUP。・ハンドルを作業負荷を最小限にする最適な長さに設計
用途ビニールハウスのサイド巻上げ トルク(N・m) 巻取トルク:30 奥行(m) 100 幅(m) 開口幅:1 関連資料 (2.16MB) (0.6MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。 女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。
適合 奥行50mまで 開閉 幅1.0mまで ギア比 1:1
1台
11,980 税込13,178
12日以内出荷

奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ 減速比 1:2 タイプ 奥行50m用
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品 長さ(m) 10
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんロング
100mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
用途側面換気装置
1個
13,880 税込15,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ 減速比 1:4 タイプ 奥行100m用
1台
17,727 税込19,500
4日以内出荷

東都興業マキペット
高所・屋根用巻き取り換気装置です。ハウスの換気を容易にできる資材です。
仕様 T タニ用
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイ
50mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
1個
16,880 税込18,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。 プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。 市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉 幅1.5mまで
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東都興業マキペットS
トルク(N・m) 【巻き取りトルク】19.6・m2まで 奥行(m) 50まで 幅(m) 1まで
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

50mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
用途側面換気装置
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誠和(農業資材)くるファミ
サイド換気のベストセラー ひときわ軽い換気操作を実現します。
幅(m) サイド換気:1
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)かるかんハイロング
100mまでの開閉ができる巻き上げ式高所換気装置。
用途高所換気装置
1個
26,880 税込29,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 マキペット×2台、ガイドパイプ 1800mm×2本、巻取りパイプ (連結式)スエジパイプ 1800mm×4本/直管パイプ 1350mm×2本、パッカー 22mm用×10個、マイカ×16個、マイカー線 30m×1巻 取扱説明書 (1.01MB)
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別 手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。 厚さ(mm) ビニール:0.075 寸法(mm) W:4500 × D:7200 × T:2700 サイズ 坪数:9.4坪 パイプ径(Φmm) 22
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷

誠和(農業資材)くるっこ
多目的な巻き取り作業に 谷換気、サイド換気、内張りカーテンの開閉など
減速比 1/2 奥行(m) サイド換気:50、谷換気:60、内張りアーチ:50 幅(m) サイド換気:1、谷換気:0.5、内張りアーチ:2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

強力タイプの本格構造。 ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。 パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。 前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。 出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。 ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。 パイプ径(Φmm) 25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)