- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- カーゴ 中間棚のおすすめ人気ランキング
カーゴ 中間棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「カーゴ 中間棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ 移動」、「カーゴテーナ」、「カーゴ」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール製
耐荷重(kg)
100
仕様
サイドフック固定式
着脱可能で必要な時に取付可能です。
耐荷重(kg)
100
仕様
サイドフック固定式
材質
スチール焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量商品の保管、整理、陳列ができ便利です。
色
アイボリー
許容荷重(daN)
100
アルミ製でサビ防止・軽量化を実現。作業者への負担を軽減します。
未使用時は、カゴ車本体にぶら下げられます。
用途台車内での棚として。
材質
アルミ
用途小物関係の区分けに。
耐荷重(kg/段)
100
材質
スチール
表面処理
粉体塗装
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。
樹脂底のため衛生的です。
折りたたんで収納できます。
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
有効寸法(高さ)(mm)
700
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ
1枚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
カゴ台車に最大3枚取付可能な中間棚。商品のピッキングや陳列の際など多用途にご使用いただけます。耐荷重100kgの頑丈なスチール製中間棚。安心・安全・高品質の純日本製です。
材質
ポロプロピレン
均等耐荷重(kg)
100
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様
観音扉
軽量商品の保管、整理、陳列ができ便利です。
材質
スチール
耐荷重(kg)
100
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用
色
アイボリー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
850×650×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
780×620×950
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様
ダブルゲート
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質(天板)
スチール
トラスコ品番
462-3941
適合機種
THT-5(A・C)・THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)
材質
スチール。表面処理:粉体塗装
幅(mm)
1020
質量(kg)
10.8
奥行(mm)
760
耐荷重(kg/段)
100
1枚
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。
別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。
折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。
重要書類や情報データの漏洩防止に。
高額商品の盗難防止に。
表面処理
カチオン電着塗装+粉体塗装