- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- カーテン 防水のおすすめ人気ランキング
カーテン 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新159件の「カーテン 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーカーテン」、「分煙カーテン」、「カーテンフック」などの商品も取り扱っております。
防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。
用途ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)
60
用途ユニットバス用
仕様
フック付き
材質
EVAC
寸法(mm)
1350×1500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品
リングフック9個。S字型フック9個
材質
EVA樹脂、ポリエチレン
色
アイボリー
使用温度(℃)
1~55
アズワン品番
64-5156-52
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色
透明
特性
耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)
2面225:2面450
ハトメ内径(mm)
9.5
ハトメ
アルミハトメ
付属品
取付フック8個
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)
150
長さ(m)
2
仕様
ホック2個付き
材質
PVC
長さ(mm)
1945
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャッチコピー:防水加工済み。商品説明:C字フック8個入
セット内容
本体×1、C字フック×8
材質
PVC
寸法(cm)
130×178
包装形態
袋入り/個
1個
¥1,182
税込¥1,300
当日出荷
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色
半透明
種別
プラスチックハトメ
材質
[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)
(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)
0.18
ハトメピッチ(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
採光
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質
本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度
縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)
200
耐候年数(年)
約3年
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。シンプルで合わせやすい、クリームドット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品
Sカン・Cカン
材質
エチレン酢酸ビニル
寸法(幅W×高さH)(cm)
1個:135×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状
ビニールカーテン
材質(ハトメ)
アルミ製(四面折り返し加工)
生地
ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
用途ユニットバスなどに最適なシャワーカーテン10枚入りです。
付属品
リングフック9個、S字型フック9個
材質
EVA樹脂、ポリエチレン
色
アイボリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1350×1500
使用温度(℃)
1~55
1セット(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色
透明
シート厚さ(mm)
0.1
材質
シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)
0.3
重さ(g/m2)
約390(糸入りシート本体)
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様
ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状
ビニールカーテン
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)
フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3
材質
(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)
60
ハトメピッチ(mm)
約200
ハトメ内径(mm)
Φ8
防水、防カビ、UV99%カット機能付き塩ビ製カフェカーテンです。
用途ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)
60
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。