カート 二輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
293件の「カート 二輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビール ケース 台車」、「キャリーカート」、「ゴミ箱 20l」などの商品も取り扱っております。
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として 種別 外輪タイプ 材質 スチール 質量(kg) 11 高さ(mm) 570×490×1100 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 約230 すくい板幅(mm) 310 折りたたみ寸法(mm) 485×340×740 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) すくい板奥行き(mm) 290
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 400 質量(kg) 3.06 車輪径(Φmm) 127 高さ(mm) 1000 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 400 耐荷重(kg) 60 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 388×280 特性 軽量 取扱説明書 (0.4MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm) 230 全長(mm) 955 質量(kg) 1.285 材質(本体) (本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm) 319.2 耐荷重(kg) 20 荷台寸法(mm) 319.2×230 収納時寸法(mm) 435×85×235 タイヤサイズ 75mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品 荷物固定用ゴム 材質 荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体) アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 485 全長(mm) 1067 質量(kg) 6.8 材質(本体) (本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 363 耐荷重(kg) 125 荷台寸法(mm) 363×485 タイヤサイズ 177mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 幅(mm) 484 全長(mm) 1085 質量(kg) 5 材質(本体) (本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm) 350 耐荷重(kg) 100 表面処理 アルマイト 荷台寸法(mm) 350×484 収納時寸法(mm) 484×70×820 タイヤサイズ 175mm 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番 452-6741 質量(kg) 7.8 高さ(mm) 1090 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 532×480×1085 荷台寸法(幅)(m) 0.36 荷台寸法(長さ)(m) 0.23 全幅(m) 0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品 専用コード 質量(kg) 3.4 材質(本体) (本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg) 50 荷台寸法(mm) 385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm) 385×100×640 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。 種別 外輪タイプ 質量(kg) 7 高さ(mm) 1264.9 材質(本体) アルミ 全幅(mm) 507.6 耐荷重(kg) 180 材質(キャスター) TPR 荷台寸法(長さ)(mm) 355 荷台寸法(幅)(mm) 195 使用車輪(Φmm) 200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー 丈夫で軽量なアルミフレーム採用 大きい荷台で荷物が安定する
用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。 特性 軽量 荷台寸法(奥行)(mm) 270
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 質量(kg) 3.5 材質(本体) スチール 耐荷重(kg) 60 荷台寸法(m) 190×250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×460×1000 タイヤ外径(mm) 150
1台
4,388 税込4,827
当日出荷

使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質 アルミ、ポリプロピレン
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川工業タフボーイ
重量物も楽々運搬できる軽量台車。フォーク材をコンテナの下枠に差し込めるので、重いコンテナを持ち上げなくても楽にすくって移動できます。(20kgコンテナ用)
用途重量物の運搬に 材質 アルミ 質量(kg) 6.2 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(mm) (幅×長さ)350×260 本数 (タイヤ数/本)2 タイヤタイプ 2.50-4Aエアタイヤ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg) 6.3 高さ(mm) 1100 材質(本体) アルミ合金製 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(長さ)(mm) 260 荷台寸法(幅)(mm) 350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合 直径230mm(7000L容器) 材質 スチール 質量(kg) 20 オレンジ 奥行(mm) 480 最大積載荷重(kg) 80 使用車輪(Φmm) 330 全高H(mm) 1460 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) すくい板(mm) 長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:スチール製(焼付塗装) 耐荷重(kg) 150 ハンドル高さ(mm) 1220 寸法(横×縦)(mm) 350×300(テーブル) 自重(kg) 13
1台
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体) 本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g) 3380 耐荷重(kg) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 414×414×1004 段差対応高さ(cm) ~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×67×632
1台ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)