- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- カード 無地のおすすめ人気ランキング
カード 無地のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新276件の「カード 無地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック カード」、「無地 プラスチックカード」、「a6 厚紙」などの商品も取り扱っております。
汎用性の高い白無地のカードです。
材質
ケント紙
厚さ(mm)
約0.29
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様
IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質
PVC
寸法(mm)
85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格
ISO/IEC 10373準拠
使用チップ
FeliCa Lite S RC-S966
コード
システムコード:88B4h
汎用性の高いカラー無地カードです。
両面印刷に適した厚口マルチペーパー。
紙厚(μm)
約180
白色度(%)
iso約85
坪量(g/m2)
約157
仕様
紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
最厚口
タイプ
マルチタイプ
種類
コピー用紙
紙質
中性紙
紙厚(mm)
0.18
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
IDカードや会員証作成に便利な商品です。
ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。
ラベル厚(mm)
0.11
色
白
ラベルサイズ(mm)
86×54
面付
2面
シートサイズ(mm)
100×148
主な用途
●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用
標準総厚さ(mm)
0.19
余白
四辺余白付
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。
カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質
PVC
寸法(mm)
85.6×4角R3(JIS規格)
規格
ISO/IEC 14443A
使用チップ
Mifare 1K Crassic Standard EV1
遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。
材質
特殊蛍光カード紙(420g/m2)
高白色で、なめらかなケント紙。
サイズ
ハガキ(両面無地)、切手枠無
紙厚(μm)
約235
白色度(%)
iso約99
坪量(g/m2)
約209
仕様
紙繊維方向:長辺方向(縦目)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
厚口
材質
中性紙
タイプ
マルチタイプ
用紙
コピー用紙
紙質
ケント紙
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
1冊(200枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.195
白色度(%)
82
紙質
マット紙
坪量(g/m2)
210
面付
10
印刷方式
両面
アズワン品番
64-0899-49
入数
5枚
適合プリンタ
レーザープリンター
1セット(5枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
汎用性の高いカラー無地カードです。
IDカードサイズやキャッシュカードサイズのラミネートフィルムに納まるカードです。いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。
用途診察券、会員証等の作成に最適な用紙です。
紙厚(mm)
0.17
面付
12面
材質
上質紙
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
99
紙質
上質紙
主な用途
●店舗用|ラミネート用●会員証/IDカード/名札用|会員証用
ラベルサイズ(mm)
48×76
坪量(g/m2)
155
標準総厚さ(mm)
0.17
カット名称
マイクロミシンカット
ラベル厚(mm)
0.17
余白
左右余白
アズワン品番
64-8819-12
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
マイクロミシンカット
ラベル形状
四角
1冊(10シート)
¥499
税込¥549
当日出荷
カードプリンタ用プラスチックカード(インクジェット対応)
寸法(mm)
85.6×54
サイズ
カードサイズ
対応機種
CX-G6400・CX-G2400
紙厚(mm)
0.4
印刷方式
両面
入数
250枚
1個(250枚)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの用紙。診察券や会員証にもオススメ。特長IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500などの顔料系インクにも対応します。ただし、他社(エプソンやキャノンなど)のマットブラックインクには対応しておりませんので、印字設定をお願い致します。
白色度(%)
97.2
紙厚(mm)
0.388±0.036
面付
2面
カードサイズ(mm)
54×85.6
坪量(g/m2)
467±37
用紙サイズ
はがき
用紙寸法(mm)
100×148.5
プリンター
インクジェットプリンター
対応インク
顔料・染料両対応
郵便番号欄
なし
柄
印字柄なし
仕様
5シート・10カード入り、紙質マーク_表面:フォト光沢、紙質マーク_裏面:フォト光沢、ベース:フィルムベース、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色
透明
ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃
ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。
車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
低予算でIDカードを印刷するのに最適です。
カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、
内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品
インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
シリーズ
GRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×377×190
解像度
解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷
片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度
カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時)
プリント方式
カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズ
IDカード
色数
4色
商品タイプ
プリンター
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷