- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ノート・メモ
- カードメモのおすすめ人気ランキング
カードメモのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新363件の「カードメモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「b6用紙」、「情報カード」、「メッセージカード」などの商品も取り扱っております。
汎用性の高い白無地のカードです。
材質
ケント紙
厚さ(mm)
約0.29
サイズ
B6
材質
上質紙
寸法(mm)
182×128
タイプ
無地
紙厚(mm)
0.19
坪量(g/m2)
157
1冊
¥429
税込¥472
当日出荷
キャンパス単語カードが、より明るい色になりました。
サイズ
中
枚数
85
縦(mm)
30
横(mm)
68
紙質
中紙/画用紙
製本
カードリングとじ
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
70×30×約20
質量(g)
32
材質
表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・81枚・チェックシート付(赤・緑)
製本
リング
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
チェックカード:2枚入(赤・緑)
材質
表紙:PP、カラーペーパー:タント紙、リング:スチール製
色
ブルー・レッド・イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
中紙
111枚
あちこちに散らばりがちな自分の大切な情報を1冊にまとめておくことが可能。入院時や相続時など、さまざまな「もしもの時」に役立ちます。また、日常生活の中でも備忘録として活用できます。
銀行口座や保険、クレジットカードなど、年齢を問わず今日からすぐに書き込める項目を、多数盛り込みました。
なめらかな書き心地で長期保存にも適しているコクヨオリジナル原紙「コクヨ帳簿紙」を中紙に採用しています。
CD-R1枚を保管できるディスクケースを付属。ポケット部分には証明写真やお気に入りの写真などを入れておくこともできます。
サイズ
6号(セミB5)
仕様
オレフィンカバー付き、ディスクケース付き
枚数
32枚(64ページ)
紙厚(g/m2)
100
縦(mm)
252
横(mm)
179
紙質
中紙/上質紙・帳簿用紙[特厚口]
製本
かがりとじ
1冊
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様
IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質
PVC
寸法(mm)
85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格
ISO/IEC 10373準拠
使用チップ
FeliCa Lite S RC-S966
コード
システムコード:88B4h
使い勝手の良いコンパクトサイズのキャンパス単語帳です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ
別寸
材質
表紙(表・裏)/板紙
枚数
44
行数
25
紙質
中紙/上質紙
製本
スパイラルとじ
科目
単語帳
中紙寸法縦(mm)
172
中紙寸法横(mm)
75
1冊
¥149
税込¥164
当日出荷