カード用ラミネーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
162件の「カード用ラミネーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミネーター 小型」、「カード用ラミネート」、「カード パウチ」などの商品も取り扱っております。
ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質 ABS、スチール 幅(mm) (最大ラミネート)110 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 221×84×130 連続使用時間(時間) 4 ウォームアップ時間 2.5分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ラミネート速度(mm/秒) 約3.1(50Hz) ローラー数 2 対応フィルム厚さ(μm) 100~150
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。 付属品 取扱説明書(保証書) 消費電力(W) 平常時100、最大500 スイッチ モータースイッチ 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 加熱方式 ヒートプレート方式 ウォームアップ時間 約2.5~4分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(用紙厚を含む) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 600(50Hz)、720(60Hz) フィルム厚さ(μm) 100~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm) 100(B7) 対応フィルム厚さ(μm) 100~150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質 ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz) 定格:100 電源コード(m) 1.5 ウォームアップ時間 90秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.4 保証期間 お買い上げ日より1年間 ローラー数 2 フィルム厚さ(μm) 100 対応フィルム厚さ(μm) 100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
寸法(mm) 診察券サイズ(70×100)
1枚(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V) 100(50/60Hz) ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 2 ラミネート速度(mm/分) 約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDカードや会員証作成に便利な商品です。 ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。
ラベル厚(mm) 0.11 ラベルサイズ(mm) 86×54 面付 2面 シートサイズ(mm) 100×148 主な用途 ●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用 標準総厚さ(mm) 0.19 余白 四辺余白付 シートサイズ ハガキ 適合プリンタ インクジェット(染料) 粘着タイプ しっかり貼れる ラベル形状 角丸四角
1冊(10セット)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm) IDカードサイズ(55×85) 質量(g) 110 パッケージサイズ(mm) 58×120×22(幅W×奥行D×高さH) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×90×22
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm) 一般カードサイズ(60×90) 質量(g) 130 パッケージサイズ(mm) 63×125×22(幅W×奥行D×高さH) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×95×22
1箱(100枚)
229 税込252
当日出荷

IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの用紙。診察券や会員証にもオススメ。特長IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500などの顔料系インクにも対応します。ただし、他社(エプソンやキャノンなど)のマットブラックインクには対応しておりませんので、印字設定をお願い致します。
白色度(%) 97.2 紙厚(mm) 0.388±0.036 面付 2面 カードサイズ(mm) 54×85.6 坪量(g/m2) 467±37 用紙サイズ はがき 用紙寸法(mm) 100×148.5 プリンター インクジェットプリンター 対応インク 顔料・染料両対応 郵便番号欄 なし 印字柄なし 仕様 5シート・10カード入り、紙質マーク_表面:フォト光沢、紙質マーク_裏面:フォト光沢、ベース:フィルムベース、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
タイプ レギュラー 厚さ(μm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(120枚)
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質 硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm タイプ クリア 厚さ(μm) 硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(8枚)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質 PET+EVA タイプ 光沢 厚さ(μm) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V) AC100 50/60Hz コード長さ(m) 約1.5 対応 100ミクロンフィルム 電源コード(m) 約1.5 予熱時間 約2分30秒~3分 最大ラミネート厚さ(mm) 内容物含めて0.5 ローラー数 2本 定格時間 60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分) 50Hz:26060Hz:310
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ 光沢 厚さ(μm) 100 主要材質 ポリエステル
1箱(20枚)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

IDカードサイズやキャッシュカードサイズのラミネートフィルムに納まるカードです。いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。
用途診察券、会員証等の作成に最適な用紙です。 紙厚(mm) 0.17 面付 12面 材質 上質紙 規格 FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm) 210×297 白色度(%) 99 紙質 上質紙 主な用途 ●店舗用|ラミネート用●会員証/IDカード/名札用|会員証用 ラベルサイズ(mm) 48×76 坪量(g/m2) 155 標準総厚さ(mm) 0.17 カット名称 マイクロミシンカット ラベル厚(mm) 0.17 余白 左右余白 アズワン品番 64-8819-12 シートサイズ A4 適合プリンタ インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプ マイクロミシンカット ラベル形状 四角
1冊(10シート)
499 税込549
当日出荷

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品 保証書付取扱説明書 消費電力(W) 880 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.2 ウォームアップ時間 約2分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5(内容物も含めて) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ A4 厚さ(mm) 0.195 白色度(%) 82 紙質 マット紙 坪量(g/m2) 210 面付 10 印刷方式 両面 アズワン品番 64-0899-49 入数 5枚 適合プリンタ レーザープリンター
1セット(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品 クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番 835-9336 材質 ABS樹脂、スチール 寸法(mm) 519×155×113(トレー除く) 質量(kg) 約3.5 定格消費電力(W) 約580 対応 A3 ウォームアップ時間 2分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート幅(mm) 最大320 ラミネート速度(mm/分) 320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm) 150 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズ A3 本体質量(kg) 2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100・150 最大ラミネート幅(mm) 340 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルムです。
材質 PE、PET、EVA 厚さ(μm) 100
1箱(100枚)
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)