- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- カード用ラミネートのおすすめ人気ランキング
カード用ラミネートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新136件の「カード用ラミネート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パウチ 機械」、「パウチッコ」、「カード保護フィルム」などの商品も取り扱っております。
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm)
一般カードサイズ(60×90)
質量(g)
130
パッケージサイズ(mm)
63×125×22(幅W×奥行D×高さH)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×95×22
1箱(100枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。
100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質
ABS、スチール
幅(mm)
(最大ラミネート)110
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×84×130
連続使用時間(時間)
4
ウォームアップ時間
2.5分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ラミネート速度(mm/秒)
約3.1(50Hz)
ローラー数
2
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
IDカードや会員証作成に便利な商品です。
ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。
ラベル厚(mm)
0.11
色
白
ラベルサイズ(mm)
86×54
面付
2面
シートサイズ(mm)
100×148
主な用途
●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用
標準総厚さ(mm)
0.19
余白
四辺余白付
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm)
IDカードサイズ(55×85)
質量(g)
110
パッケージサイズ(mm)
58×120×22(幅W×奥行D×高さH)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×90×22
1箱(100枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質
ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)
定格:100
電源コード(m)
1.5
ウォームアップ時間
90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4
保証期間
お買い上げ日より1年間
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100
対応フィルム厚さ(μm)
100
ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。
付属品
取扱説明書(保証書)
消費電力(W)
平常時100、最大500
スイッチ
モータースイッチ
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
加熱方式
ヒートプレート方式
ウォームアップ時間
約2.5~4分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(用紙厚を含む)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
600(50Hz)、720(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
100(B7)
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
寸法(mm)
診察券サイズ(70×100)
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.195
白色度(%)
82
紙質
マット紙
坪量(g/m2)
210
面付
10
印刷方式
両面
アズワン品番
64-0899-49
入数
5枚
適合プリンタ
レーザープリンター
1セット(5枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
主要材質
ポリエステル
IDカードサイズやキャッシュカードサイズのラミネートフィルムに納まるカードです。いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。
用途診察券、会員証等の作成に最適な用紙です。
紙厚(mm)
0.17
面付
12面
材質
上質紙
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
99
紙質
上質紙
主な用途
●店舗用|ラミネート用●会員証/IDカード/名札用|会員証用
ラベルサイズ(mm)
48×76
坪量(g/m2)
155
標準総厚さ(mm)
0.17
カット名称
マイクロミシンカット
ラベル厚(mm)
0.17
余白
左右余白
アズワン品番
64-8819-12
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
マイクロミシンカット
ラベル形状
四角
1冊(10シート)
¥499
税込¥549
当日出荷
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
タイプ
レギュラー
厚さ(μm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質
ポリエステル
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
フィルム厚さ(μm)
100
大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。
厚さ(μm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.5
対応
100ミクロンフィルム
電源コード(m)
約1.5
予熱時間
約2分30秒~3分
最大ラミネート厚さ(mm)
内容物含めて0.5
ローラー数
2本
定格時間
60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)
50Hz:26060Hz:310
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。
焼却しても塩化水素ガスを発生させません。
ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)
対応
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品
ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.2
ウォームアップ時間
約6分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)
150
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質
硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm
タイプ
クリア
厚さ(μm)
硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100
RoHS指令(10物質対応)
対応