- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- カーナビ ハーネスのおすすめ人気ランキング
カーナビ ハーネスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新179件の「カーナビ ハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーナビ」、「カーナビ 電源 ケーブル」、「カーナビ 取り付け台」などの商品も取り扱っております。
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカー
トヨタ・スズキ
ピン数(ピン)
5P
ケーブル
AVS0.5sq
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AVS0.5sq
アース端子
黒色275mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様
配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様
配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ
ピン数(ピン)
20
ケーブル
AVS0.5sq相当
適合
スズキ20P純正オーデオ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。
ケーブル
AV0.75sq
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質
プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC600
定格電流(A)
9.5(MAX)
適合電線(mm2)
0.3~0.89
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
結線方法
圧接
純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ
5ピン
メーカー
トヨタ・ダイハツ・スズキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷