カーナビ取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
124件の「カーナビ取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナビ 取り付け ステー」、「カーナビ 取り付け 金具」、「カーナビ取り付けキット」などの商品も取り扱っております。
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

脱着式のカーTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 質量(g) 235 タイプ カーTVスタンド メーカー 汎用
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等) 各種取付基台対応。
質量(g) 約120 耐荷重(g) 500以下 対応寸法(mm) 高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 寸法(mm) (スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104 質量(g) 220 タイプ カーTVスタンド 耐荷重(kg) 1 メーカー 汎用 組立寸法(mm) 幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時) 取付け方法 接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め 再生紙使用マーク 適合
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品 金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm) 取り付け可能:200×15 取付場所 ダッシュボード
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブル AV0.5sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様 1DINBOX取付・10インチクラス 寸法(mm) 【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで ブラック 耐荷重(kg) 0.5以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

耐荷重1.5kg対応で、大型モニターやタブレットPCのマウントに最適。(別途アタッチメントが必要になる場合があります。) 見やすい位置にセットできるボールジョイントタイプ。 11インチクラスのポータブルナビゲーション液晶TVに対応。 背面スライドレール式のポータブルナビゲーション液晶TV各種アタッチメント等に対応。(一部特殊な形状を除く。) 強力両面テープでダッシュボードに貼り付けします。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
適合 4インチ~7インチ 寸法(Φmm) (吸盤)80 耐荷重(g) 700以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション等をはさむだけでしっかりホールド。 iPad・タブレット・ポータブルナビゲーション・液晶TV等を取り付けできるマツチアタッチメント。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして使用可能。 各種取付基台対応。
適合 (取付基台)VP-T2、VP-T29 質量(g) 約250 耐荷重(kg) 1以下 対応寸法(mm) 高さ/110~190、幅/160~300、厚み/10~20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

空いているスペースを有効に活用できます。 小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品 タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ 材質 本体:ABS サイズ 約W172XD126XH49mm タイプ ノーマルタイプ(汎用) 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
699 税込769
当日出荷

空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ 汎用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属しているパーキングブレーキ接続ケーブルは、車側のパーキングブレーキ信号ラインに直接接続する仕様です。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 710VD、510VD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)