- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- カーブ ミラー ポールのおすすめ人気ランキング
カーブ ミラー ポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新165件の「カーブ ミラー ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブミラー柱」、「ミラー 柱」、「カーブミラー 置き型」などの商品も取り扱っております。
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
材質
スチール ※ミラー別売
寸法(mm)
34Φ×2200
質量(kg)
4.5
日本緑十字社品番
276510
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エスコ品番
EA724ZT-100
材質
スチール
寸法(mm)
Φ34×2200
質量(kg)
3.9
種類
安全ミラー取付用ポール
仕上
オレンジ塗装
1個
¥9,420
税込¥10,362
当日出荷
トラスコ品番
473-9302
材質
スチール
質量(kg)
2.29
径(Φmm)
38
長さ(m)
2.2
取付金具
(適合)GMP-60
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質
ポリカーボネイト
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式
丸型
材質(ミラー)
アクリル(メタクリル樹脂)
タイプ
一面鏡
板厚(mm)
3.0
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
移動がしやすく、取り付け工事が簡単です。
仕上
焼付塗装
仕様
置き式スタンド台
質量(kg)
8.5
寸法(mm)
450×450
差込穴径(mm)
(ポール)38
材質
スチール
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
適合
ステンレスミラーS-1,2,3,4,5GL。アクリルミラーK-30,40,50
色
グレー
特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。
ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式
丸型
タイプ
二面鏡、Kタイプ
材質
裏板/鋼板(亜鉛メッキ仕上)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
材質(ミラー)
ステンレス
オレンジ塗装で目立ちます。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質
鋼管
表面処理
下地亜鉛メッキ静電粉体塗装
色
オレンジ
直径(Φmm)
76.3
肉厚t(mm)
3.2
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
角型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
材質
鉄(白塗装)
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様
取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質
(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質
【ポール】スチール(メラミン焼付塗装)。【ジョイント、振れ止めピン】スチール(ユニクロめっき)。【ナベボルト、ワッシャ、スプリングワッシャ】ステンレス。【キャップ】ポリエチレン
色
白
長さ(cm)
199
外径(Φmm)
31.8
1パック(2本)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付
型式
丸型
材質
ステンレス
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式
丸型
材質
裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装
タイプ
二面鏡
板厚(mm)
3.0
材質(ミラー)
アクリル(メタクリル樹脂)