カーブミラー ダブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「カーブミラー ダブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブミラー柱」、「カーブミラー注意看板」、「カーブミラー R3000」などの商品も取り扱っております。
【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付 型式 丸型 材質 ステンレス
1枚
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。 ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式 丸型 タイプ 二面鏡、Kタイプ 材質 裏板/鋼板(亜鉛メッキ仕上)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装 材質(ミラー) ステンレス
1式
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
型式 角型 仕様 付属部品付 材質 (鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂 像の大きさ(曲面R) 300
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式 丸型 材質 裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装 タイプ 二面鏡 板厚(mm) 3.0 材質(ミラー) アクリル(メタクリル樹脂)
1式
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 仕様 取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能 材質 (ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS 寸法(Φmm) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
5,698 税込6,268
当日出荷


メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設 型式 丸型 材質 アクリル
1セット
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途 型式 丸型 材質 アクリル
1枚
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式 丸型 仕様 壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象 ポール、壁面 材質 (鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質 ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など 材質(ミラー) 鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
1組ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式 丸型 材質(ミラー) アクリル(メタクリル樹脂) タイプ 一面鏡 板厚(mm) 3.0
1式
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
1面
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 スチール ※ミラー別売 寸法(mm) 34Φ×2200 質量(kg) 4.5 日本緑十字社品番 276510
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

1組
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質 フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム フード:橙、取付枠:橙 材質(ミラー) メタクリル樹脂 材質(取付金具) SPCC 溶融亜鉛メッキ 締付ボルト M12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト 裏面 FRP 鏡面寸法(mm) 3
1面
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)。 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 型式 丸型 付属品 600Φミラー1枚、支柱(径76.3Φ、オレンジ色)3.6m、「注意」板、支柱取り付け金具
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA724ZT-100 材質 スチール 寸法(mm) Φ34×2200 質量(kg) 3.9 種類 安全ミラー取付用ポール 仕上 オレンジ塗装
1個
9,420 税込10,362
当日出荷

耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。 仕様 設置基準合格品
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて、われにくいフード付アクリル製カーブミラーです。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式 丸型 仕様 壁・ポール用金具付、フード付 材質 (鏡)アクリル 枠の色 オレンジ 適合ポール径(Φmm) 34~50.8
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)